絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 19.5
- 1(415)
- 1.5(368)
- 2(493)
- 2.5(343)
- 3(708)
- 3.5(238)
- 4(756)
- 4.5(213)
- 5(713)
- 6(898)
- 7(326)
- 8(828)
- 9(312)
- 10(861)
- 11(266)
- 12(844)
- 14(299)
- 16(595)
- 18(253)
- 20(554)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(10)
- 4(8)
刃長(mm)
- 18(1)
- 30(6)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(5)
- 43.5(1)
- 48.8(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(4)
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
- 20(20)
全長(mm)
- 71(1)
- 95(3)
- 100(5)
- 105(2)
- 110(2)
- 120(1)
- 125(3)
- 140(4)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(5)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(1)
- 超硬合金(20)
その他・超硬合金
ブランド
- ヤマト(切削工具)(7)
- アサヒ工具(5)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三洋工具(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・OSG(オーエスジー)・三洋工具・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(493)
3(708)
4(756)
5(713)
6(898)
8(828)
10(861)
12(844)
16(595)
20(554)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥97,980税込¥107,7781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ソリッドNカットエンドミル(セミロング)
ニチアロイ(日本超硬)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート