絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 19.5
- 1(851)
- 1.5(750)
- 2(1,029)
- 2.5(597)
- 3(1,449)
- 4(1,505)
- 5(1,400)
- 6(1,877)
- 7(713)
- 8(1,743)
- 9(688)
- 10(1,879)
- 11(603)
- 12(1,845)
- 14(747)
- 15(537)
- 16(1,375)
- 18(661)
- 20(1,359)
- 25(682)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(13)
- 20(66)
- 25(1)
- 32(1)
刃数
- 1(1)
- 2(43)
- 4(27)
- 8(1)
刃長(mm)
- 18(1)
- 25(2)
- 30(9)
- 35(3)
- 38(7)
- 39(1)
- 40(10)
- 43.5(1)
- 45(18)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(3)
- 65(10)
- 70(7)
- 75(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- コバルトハイス(12)
- ハイス(37)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(25)
全長(mm)
- 95(5)
- 100(6)
- 105(3)
- 110(15)
- 115(11)
- 120(3)
- 125(5)
- 130(5)
- 135(2)
- 140(8)
- 145(3)
- 150(1)
- 160(1)
- 165(2)
- 180(1)
- 185(1)
- 195(1)
- 200(8)
- 215(1)
- 250(3)
- 全長(mm)をもっと見る
95・100・105・110・115・120・125・130・135・140・145・150・160・165・180・185・195・200・215・250・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(18)
- FKD(フクダ精工)(18)
- OSG(オーエスジー)(9)
- アサヒ工具(8)
- ヤマト(切削工具)(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- 三洋工具(2)
- 岡崎精工(1)
- 京セラ(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・三洋工具・岡崎精工・京セラ・ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)
アサヒ工具¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷から3日以内出荷ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥97,980税込¥107,7781本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03