絞り込み
ブランド
  • マパール
  • モノタロウ(11)
  • NS(日進工具)(209)
  • グーリング(151)
  • イスカル(139)
  • 岡崎精工(130)
  • 日進(106)
  • 三菱マテリアル(105)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
  • 京セラ(81)
  • NACHI(不二越)(81)
  • OSG(オーエスジー)(73)
  • RYOCO(菱高精機)(59)
  • S&K(三興製作所)(56)
  • エスコ(51)
  • タンガロイ(50)
  • WIDIN(44)
  • サンドビック(42)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(42)
  • 協和精工(35)
  • ヤマト(切削工具)(35)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 6.35(2)
  • 8(8)
  • 9.53(1)
  • 10(9)
  • 12(12)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 18(4)
  • 20(8)
  • 25(3)
刃数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 8(2)
刃長(mm)
  • 6(3)
  • 7.5(2)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 15(3)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 21(2)
  • 22(5)
  • 26(5)
  • 32(4)
  • 36(4)
  • 38(2)
  • 41(2)
  • 42(2)
  • 48(2)
  • 54(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(12)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 18(4)
  • 20(8)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 50(1)
  • 57(3)
  • 62(2)
  • 63(4)
  • 72(4)
  • 83(6)
  • 92(6)
  • 93(2)
  • 99(2)
  • 104(4)
  • 108(2)
  • 117(2)
  • 126(1)
  • 150(1)
11・13・16・20・25・32・50・57・62・63・72・83・92・93・99・104・108・117・126・150・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(4)
その他・ダイヤモンドコーティング
材質
  • 超硬合金(12)
超硬合金
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(4)
6(7)
8(8)
10(9)
12(12)
14(4)
16(9)
18(4)
20(8)
25(3)
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパールOptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミルマパール
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパールOptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能マパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパールOptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃マパール
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパールOptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチールマパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパールCPMill-Steel-HPC 「CPM110」マパール
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパールOptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)マパール
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ) マパールOptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ)マパール
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数4被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)12.5
OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃) マパールOptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃)マパール
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)左ねじれ/8
OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃) マパールOptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)マパール
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)右ねじれ/8
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用) マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)マパール
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃) マパールOptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)マパール
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数5被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」 マパールCPMill-Uni-HPC 「CPM100」マパール
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
スクエア超硬エンドミル