絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1.25(2)
- 3(1)
- 4.15(1)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(3)
- 10(3)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(2)
- 6(1)
- 8.3(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 50(2)
- 60(2)
- 100(1)
- 200(1)
刃長(mm)
- 12.5
- 0.6(88)
- 1(99)
- 1.5(141)
- 2(146)
- 2.5(118)
- 3(206)
- 4(177)
- 5(152)
- 6(219)
- 8(209)
- 10(201)
- 12(209)
- 14(90)
- 15(136)
- 16(114)
- 18(102)
- 20(183)
- 25(103)
- 30(154)
- 40(114)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(2)
- 4(1)
2・4
表面処理
- その他(3)
その他
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- 京セラ(2)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1.25(2)
3(1)
4.15(1)
6(1)

エポック精密小径ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
ボールエンドミル 鋼・ステンレス鋼・耐熱鋼用 MULTI-Carb
京セラ¥39,980税込¥43,9781本29日以内出荷可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼。
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
エポックペンシルロングネックボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥53,980~税込¥59,378~1本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02