絞り込み
ボール半径R(mm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 16(1)
- 25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 175
- 40(30)
- 45(84)
- 50(224)
- 55(61)
- 60(212)
- 65(47)
- 70(178)
- 75(65)
- 80(184)
- 90(144)
- 100(188)
- 110(106)
- 120(80)
- 125(25)
- 130(36)
- 140(53)
- 150(64)
- 160(45)
- 180(39)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(1)
刃数
- 2(3)
2
材質
- その他(1)
- 超硬合金(2)
その他・超硬合金
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(2)
- NACHI(不二越)(1)
RYOCO(菱高精機)・NACHI(不二越)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
3(1)
3.5(1)
4(1)
4.5(1)

ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ミニジャンボロングネックボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロングネック用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30