絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1.5(3)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(3)
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(7)
全長(mm)
- 57
- 40(30)
- 45(84)
- 50(224)
- 55(61)
- 60(211)
- 65(48)
- 70(180)
- 75(60)
- 80(183)
- 90(145)
- 100(187)
- 110(106)
- 120(80)
- 125(25)
- 130(36)
- 140(53)
- 150(64)
- 160(45)
- 180(39)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 2.5(1)
- 5(4)
- 7(2)
- 8(6)
- 10(2)
- 11(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
刃数
- 2(6)
- 3(1)
- 4(2)
2・3・4
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(7)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- サンドビック(4)
- イスカル(3)
- 京セラ(2)
- SANDVIK(1)
サンドビック・イスカル・京セラ・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1.5(3)
2(2)
2.5(3)
3(3)

SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
京セラ¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷から8日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB
京セラ¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート