絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0(3)
  • 0.1(16)
  • 0.15(13)
  • 0.2(31)
  • 0.25(20)
  • 0.3(27)
  • 0.325(1)
  • 0.35(14)
  • 0.375(1)
  • 0.4(26)
  • 0.45(9)
  • 0.5(37)
  • 0.55(3)
  • 0.6(3)
  • 0.65(5)
  • 0.75(5)
  • 0.8(2)
  • 1(32)
  • 1.25(10)
  • 1.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(17)
  • 4(92)
  • 6(62)
  • 8(6)
  • 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(16)
  • 0.3(16)
  • 0.4(33)
  • 0.46(1)
  • 0.5(25)
  • 0.53(1)
  • 0.59(1)
  • 0.6(34)
  • 0.7(14)
  • 0.8(27)
  • 0.9(10)
  • 1(41)
  • 1.1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.3(4)
  • 1.5(6)
  • 1.6(2)
  • 2(37)
  • 2.5(9)
  • 3(2)
全長(mm)
  • 35(9)
  • 38(5)
  • 40(12)
  • 42(1)
  • 45(35)
  • 50(72)
  • 55(12)
  • 60(33)
  • 64(2)
  • 65(10)
  • 70(15)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 80(13)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
刃長(mm)
  • 2
  • 1(98)
  • 1.5(140)
  • 2.5(116)
  • 3(206)
  • 4(172)
  • 5(150)
  • 6(217)
  • 8(208)
  • 10(194)
  • 12(210)
  • 14(88)
  • 15(136)
  • 16(111)
  • 18(98)
  • 20(183)
  • 25(105)
  • 30(158)
  • 40(118)
  • 50(90)
刃数
  • 2(120)
  • 3(10)
  • 4(5)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • DLCコーティング(4)
  • その他(39)
  • クロム系コーティング(2)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(34)
  • ノンコーティング(13)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(134)
CBN焼結体・DLCコーティング・その他・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(47)
  • ユニオンツール(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • 岡崎精工(9)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 協和精工(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • WIDIN(3)
  • 京セラ(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • THECUT(2)
  • 日進(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • TOWA[切削工具](2)
NS(日進工具)・ユニオンツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・三菱マテリアル・協和精工・NACHI(不二越)・LV ENDMILL・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・京セラ・Niagara Cutter・PROCHI(プロチ)・ATOM(サイトウ製作所)・THECUT・日進・住友電工ハードメタル・TOWA[切削工具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.1(16)
0.15(13)
0.2(31)
0.25(20)
0.3(27)
0.35(14)
0.4(26)
0.5(37)
1(32)
1.25(10)
ボール半径R(mm)をもっと見る
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から28日以内出荷
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)2首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
1,795税込1,975
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングボールエンドミルユニオンツール
6,240税込6,864
1本
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用刃数2
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングシャンク ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
3,428税込3,771特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツールUTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミルユニオンツール
3,346税込3,681
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用刃数3表面処理UT
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB ユニオンツールDLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLBユニオンツール
1,392税込1,531
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELBユニオンツール
1,013税込1,114
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
2,096税込2,306
1本
当日出荷から5日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
1,622税込1,784
1本
当日出荷から9日以内出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用刃数2
高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-BD-HOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。 外周部にいくにつれて弱ネガで切れ味を確保しつつ、弱ねじれとの組み合わせにより耐チッピング性を向上。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 優れたボールR精度±0.005。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)25材質超硬合金刃数2コーナR許容差(mm)±0.005被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールEM MRBTN230NS(日進工具)
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230NS(日進工具)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)OSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25
無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミルNS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
超硬ミニチュアボールエンドミル 協和精工超硬ミニチュアボールエンドミル協和精工
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から3日以内出荷
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種ACB20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB ユニオンツールHMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLBユニオンツール
960税込1,056
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
4,669税込5,136
1本
4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬テーパネックボールエンドミルユニオンツール
5,530税込6,083
1本
当日出荷から9日以内出荷
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途銅、焼き入れ鋼用表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ボール超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら