絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.1(5)
  • 0.15(6)
  • 0.2(8)
  • 0.25(7)
  • 0.3(10)
  • 0.35(5)
  • 0.4(10)
  • 0.45(5)
  • 0.5(17)
  • 0.55(5)
  • 0.6(11)
  • 0.7(5)
  • 0.75(15)
  • 0.8(7)
  • 0.9(6)
  • 1(14)
  • 1.1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.25(6)
  • 1.5(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(25)
  • 6(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(4)
  • 0.2(7)
  • 0.3(7)
  • 0.4(10)
  • 0.5(8)
  • 0.6(13)
  • 0.7(7)
  • 0.8(14)
  • 0.9(7)
  • 1(20)
  • 1.1(5)
  • 1.2(13)
  • 1.4(6)
  • 1.5(17)
  • 1.6(7)
  • 1.8(7)
  • 2(17)
  • 2.5(7)
  • 3(11)
  • 4(6)
全長(mm)
  • 40
  • 45(83)
  • 50(222)
  • 55(62)
  • 60(211)
  • 65(46)
  • 70(178)
  • 75(59)
  • 80(182)
  • 90(146)
  • 100(182)
  • 110(106)
  • 120(78)
  • 125(24)
  • 130(35)
  • 140(58)
  • 150(63)
  • 160(50)
  • 180(42)
  • 200(42)
刃長(mm)
  • 0.2(5)
  • 0.3(3)
  • 0.4(7)
  • 0.5(4)
  • 0.6(6)
  • 0.8(5)
  • 1(14)
  • 1.1(5)
  • 1.2(10)
  • 1.5(14)
  • 1.6(4)
  • 2(12)
  • 2.5(11)
  • 3(17)
  • 4(9)
  • 4.5(4)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 8(11)
  • 10(5)
刃数
  • 2(25)
  • 4(2)
2・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • その他(6)
  • チタン系コーティング(10)
  • ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • その他(1)
  • 超硬合金(29)
その他・超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(10)
  • ユニオンツール(3)
  • WIDIN(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 協和精工(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
NS(日進工具)・ユニオンツール・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・協和精工・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.2(8)
0.25(7)
0.3(10)
0.4(10)
0.5(17)
0.6(11)
0.75(15)
0.8(7)
1(14)
1.5(8)
ボール半径R(mm)をもっと見る
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツールHMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
1,574税込1,731
1本
当日出荷から9日以内出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用刃数2
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬ミニチュアボールエンドミル 協和精工超硬ミニチュアボールエンドミル協和精工
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ミニチュアボールエンドミル AMBES ATOM(サイトウ製作所)ミニチュアボールエンドミル AMBESATOM(サイトウ製作所)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005
用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
ミニジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミル
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル WIDINAlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミルWIDIN
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル WIDINAlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミルWIDIN
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプNS(日進工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SFNS(日進工具)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
超硬ロングボールエンドミル 協和精工超硬ロングボールエンドミル協和精工
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
4枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)4枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
刃数4
2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツールHMコート高硬度用超硬ボールエンドミルユニオンツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃超硬ボールエンドミル ユニオンツールHMコート4枚刃超硬ボールエンドミルユニオンツール
3,226税込3,549
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率加工用ショートシャンクボール
用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬S ボールE SCBE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE SCBEDIJET(ダイジェット工業)
9,698税込10,668
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エポック.シュリンクマスターボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.シュリンクマスターボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)超硬ミニボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用) NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)NS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用) NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
エンドミル 超硬S ボールE DZ-SCBE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ボールE DZ-SCBEDIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子
無限 焼きばめ用ボールエンドミル MACH225SF NS(日進工具)無限 焼きばめ用ボールエンドミル MACH225SFNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
材質超微粒子合金刃数2
無限ボール焼きばめ用 NS(日進工具)無限ボール焼きばめ用NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
ボール超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら