絞り込み
ボール半径R(mm)
- 5.5(19)
シャンク径(Φmm)
- 10(12)
- 12(9)
- 20(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11
- 0.2(48)
- 0.3(41)
- 0.4(58)
- 0.5(49)
- 0.6(66)
- 0.8(57)
- 1(105)
- 1.2(38)
- 1.5(79)
- 1.6(30)
- 2(121)
- 2.5(43)
- 3(121)
- 4(118)
- 5(90)
- 6(117)
- 8(84)
- 10(85)
- 12(72)
- 16(28)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(4)
- 100(8)
- 110(1)
- 120(3)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 200(5)
刃長(mm)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 30(3)
- 33(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(4)
- その他(1)
刃数
- 2(15)
- 4(8)
2・4
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(6)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(1)
- 超硬合金(22)
その他・超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(11)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- TOTIME(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NS(日進工具)(1)
- WIDIN(1)
EIKO(栄工舎)・RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・TOTIME・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)・WIDIN
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
5.5(19)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥9,398税込¥10,3381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
ミニジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミル用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ソリッドスパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30