絞り込み
ボール半径R(mm)
- 7.5(28)
シャンク径(Φmm)
- 12(11)
- 16(23)
- 32(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15
- 0.2(73)
- 0.3(70)
- 0.4(101)
- 0.5(85)
- 0.6(117)
- 0.8(107)
- 1(201)
- 1.5(158)
- 2(229)
- 2.5(92)
- 3(245)
- 4(240)
- 5(191)
- 6(233)
- 7(70)
- 8(189)
- 10(191)
- 12(178)
- 16(99)
- 20(92)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 83(2)
- 90(1)
- 93(2)
- 100(1)
- 110(5)
- 120(8)
- 140(2)
- 150(3)
- 160(3)
- 190(2)
- 200(4)
- 210(2)
- 240(1)
- 250(2)
刃長(mm)
- 15(2)
- 22(1)
- 23(2)
- 28(1)
- 30(6)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(8)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(4)
- 60(7)
- 140(1)
刃数
- 2(25)
- 4(8)
2・4
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(2)
- 超硬合金(33)
その他・超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(9)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- Niagara Cutter(2)
- アサヒ工具(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- WIDIN(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 三洋工具(1)
- TOTIME(1)
EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・TOTIME
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
7.5(28)

超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥19,980税込¥21,9781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
ミニジャンボボールエンドミルロング刃
RYOCO(菱高精機)¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミルロング刃用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミル用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
RYOCO(菱高精機)¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷から5日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01