絞り込み
ボール半径R(mm)
- 1.65(7)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.3
- 0.2(73)
- 0.3(70)
- 0.4(101)
- 0.5(85)
- 0.6(117)
- 0.8(107)
- 1(201)
- 1.5(158)
- 2(229)
- 2.5(92)
- 3(244)
- 4(240)
- 5(191)
- 6(232)
- 7(70)
- 8(188)
- 10(190)
- 12(177)
- 16(99)
- 20(92)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 45(1)
- 60(3)
- 70(3)
刃長(mm)
- 3.3(1)
- 5(4)
- 8(2)
刃数
- 2(7)
2
表面処理
- チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・ATOM(サイトウ製作所)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
1.65(7)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30