絞り込み
ボール半径R(mm)
- 2(1)
- 4.5(45)
シャンク径(Φmm)
- 8(23)
- 9(2)
- 10(27)
- 12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9
- 0.2(71)
- 0.3(69)
- 0.4(101)
- 0.5(83)
- 0.6(115)
- 0.8(106)
- 1(194)
- 1.2(66)
- 1.5(152)
- 2(222)
- 2.5(85)
- 3(234)
- 4(230)
- 5(180)
- 6(218)
- 8(172)
- 10(175)
- 12(163)
- 16(89)
- 20(82)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 63(2)
- 65(1)
- 67(1)
- 70(2)
- 72(1)
- 73(2)
- 75(5)
- 80(1)
- 90(5)
- 100(11)
- 110(3)
- 115(1)
- 120(7)
- 125(1)
- 150(3)
- 160(1)
- 170(1)
- 175(1)
- 180(2)
- 200(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 9(2)
- 11(1)
- 13.5(3)
- 14(5)
- 16(4)
- 18(6)
- 20(6)
- 22(3)
- 25(2)
- 27(2)
- 28(1)
- 30(2)
- 40(12)
- 45(4)
- 60(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 110(1)
- その他(1)
刃数
- 2(38)
- 3(1)
- 4(13)
2・3・4
表面処理
- AlCrNコーティング(3)
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(8)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(50)
超硬合金
ブランド
- EIKO(栄工舎)(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 京セラ(3)
- イスカル(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- NS(日進工具)(2)
- Niagara Cutter(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- TOTIME(2)
- サンドビック(1)
- アサヒ工具(1)
- WIDIN(1)
- 三洋工具(1)
EIKO(栄工舎)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・京セラ・イスカル・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・Niagara Cutter・ATOM(サイトウ製作所)・ニチアロイ(日本超硬)・TOTIME・サンドビック・アサヒ工具・WIDIN・三洋工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
2(1)
4.5(45)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
ソリッド深彫用スパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
ソリッドスパイラルボールエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷刃先はS字形で倣い加工に最適。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
スタビライザーGPボールエンドミル
Niagara Cutter¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル
Niagara Cutter¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
Xsミルジオボール
NACHI(不二越)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から5日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥8,398~税込¥9,238~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
京セラ¥9,798税込¥10,7781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB
京セラ¥7,898~税込¥8,688~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート