絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- モノタロウ(2)
- NS(日進工具)(131)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
- ユニオンツール(36)
- 三菱マテリアル(35)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- NACHI(不二越)(20)
- イスカル(19)
- 京セラ(19)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- 岡崎精工(15)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- サンドビック(13)
- S&K(三興製作所)(8)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・三菱マテリアル・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・日進・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・TOTIME・サンドビック・S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・THECUT・ブランドをもっと見る
13ページ目: ボール超硬エンドミル
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ボール半径R(mm)」から絞り込む

SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティング
面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷ボール部282°の刃付け仕様でパイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能です。用途ステンレス鋼(~35HRC):。、チタン合金:。、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):。、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:。、アルミ合金:。、耐熱合金:角度(°)首:30表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティング
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル
ユニオンツール¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
超硬ボールエンドミル3・4枚刃(ねじれ角30度)
日進¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ボールエンドミル。外周・溝加エエンドミル。圧倒的剛性!!。特徴。1.耐熱合金の加工で高能率。2.SUS関連や合金鋼で抜群。3.HRC60~65の高硬度材でも高剛性。4.ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。また五軸三次元加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。MC加工によるBT50機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT40機相当の場合、切削条件80%に、BT30機相当の場合、切削条件60%にしてください。(但し、1刃あたり送り量は上記以下にしてください。)。傾斜角度α以上の場合は加工条件を60%にしてご使用ください。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 ◎,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎
2枚刃超硬ボール 樹脂加工用
ギガ・セレクションーリミテッド¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル。RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
3枚刃超硬ボールエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現。ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応。HRC52の硬さまで加工が可能刃数3タイプ2全長L(mm)50表面処理ALCrN刃長l(mm)2.5首下長L1(mm)3.5首部半角α(°)15ボール半径R(mm)R0.5シャンク径Ds(Φmm)4刃径Dc(Φmm)1
4枚刃超硬ボールエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥8,098~税込¥8,908~1本翌々日出荷多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現。ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応。HRC52の硬さまで加工が可能刃数4表面処理ALCrN
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ロングネットボールエンドミル
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から翌々日出荷新S字刃先強化形状の採用により、耐欠損性を向上しました。 被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。
SGS 4枚刃 不等分割 ロングボールエンドミル Series 7 7MB
京セラ¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角不等リード(右ねじれ)コーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB (JetStreamタイプ)
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z-Carb Z1MB
京セラ¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金先端形状ボールその他設定項目不等分割ねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
京セラ¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル S-Carb 47MB
京セラ¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB
京セラ¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB
京セラ¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃被削材高硬度材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレート
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬型式SBD2刃数2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0
エポックパナシアボール
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 DG-EBM
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.015適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎