絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.05(2)
- 0.075(3)
- 0.1(5)
- 0.15(1)
- 0.2(7)
- 0.25(6)
- 0.3(8)
- 0.35(3)
- 0.4(8)
- 0.45(1)
- 0.5(7)
- 0.6(3)
- 0.75(8)
- 0.9(3)
- 1(7)
- 1.25(3)
- 1.5(9)
- 2(9)
- 2.5(9)
- 3(9)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 4(26)
- 5(1)
- 6(28)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(4)
- 0.15(2)
- 0.2(9)
- 0.3(10)
- 0.4(12)
- 0.5(9)
- 0.6(13)
- 0.7(2)
- 0.8(12)
- 1(13)
- 1.2(4)
- 1.5(14)
- 2(15)
- 3(15)
- 4(10)
- 5(5)
- 6(9)
- 8(4)
- 10(6)
- 12(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(2)
- 38(4)
- 40(3)
- 45(12)
- 50(22)
- 55(7)
- 60(20)
- 65(7)
- 70(14)
- 80(18)
- 90(11)
- 100(12)
- 110(3)
- 120(10)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 180(1)
刃長(mm)
- 0.24(11)
- 0.32(12)
- 0.4(15)
- 0.48(13)
- 0.64(12)
- 0.8(17)
- 1.2(19)
- 1.5(14)
- 1.6(15)
- 2(16)
- 2.4(13)
- 3(20)
- 4(15)
- 5(13)
- 6(23)
- 8(13)
- 10(12)
- 12(16)
- 15(12)
- 20(11)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(30)
- 3(4)
- 4(2)
2・3・4
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(21)
- ダイヤモンドコーティング(5)
- ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・ノンコーティング
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- 超硬合金(29)
CBN焼結体・その他・超硬合金
ブランド
- ユニオンツール
- モノタロウ(2)
- NS(日進工具)(131)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
- 三菱マテリアル(35)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- NACHI(不二越)(20)
- イスカル(19)
- 京セラ(19)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- 岡崎精工(15)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- サンドビック(13)
- S&K(三興製作所)(8)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.2(7)
0.3(8)
0.4(8)
0.5(7)
0.75(8)
1(7)
1.5(9)
2(9)
2.5(9)
3(9)
ボール半径R(mm)をもっと見る

樹脂加工用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール(2件のレビュー)¥2,938~税込¥3,232~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から9日以内出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB
ユニオンツール¥3,139~税込¥3,453~1本当日出荷から翌日出荷3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
UTコート超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応用途一般鋼用、アルミ用刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB
ユニオンツール¥1,392~税込¥1,531~1本当日出荷から9日以内出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ
ユニオンツール¥4,171~税込¥4,588~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から9日以内出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH
ユニオンツール¥21,197~税込¥23,317~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDCCOATねじれ角(°)0
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
UTコート高能率超硬エンドミル CFB
ユニオンツール¥2,990~税込¥3,289~1本当日出荷から9日以内出荷加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥3,024~税込¥3,326~1本当日出荷から9日以内出荷加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃用途一般鋼用刃数3表面処理UT
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,354~税込¥1,489~1本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥3,629~税込¥3,992~1本当日出荷から9日以内出荷深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応用途銅、焼き入れ鋼用刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,798~税込¥3,078~1本5日以内出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2枚(ZEFP)コーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
CBN2枚刃鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷CBN材種と独自の溝形状により、超鏡面加工が可能になりました。刃数【ZEFP】2シャンク径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール
ユニオンツール¥1,786~税込¥1,965~1本当日出荷から翌日出荷新開発コーティングHMGCOAT(HARDMAX GREAT COAT)を採用しました。HARDMAXよりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。60HRC以上の高硬度焼き入れ鋼を長寿命に加工可能です。刃数2全長(mm)50
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH
ユニオンツール¥21,475~税込¥23,623~1本当日出荷から翌々日出荷超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDC COATねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥2,784~税込¥3,062~1本当日出荷から9日以内出荷DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。材質Super MG刃数2被削材銅表面処理DLCCOATねじれ角(°)30
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB
ユニオンツール¥960~税込¥1,056~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥15,557~税込¥17,113~1本当日出荷から9日以内出荷特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現用途超硬合金加工用、硬脆材材質超硬微粒子合金(スーパーMG)刃数2表面処理UDCねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングテーパネックボールエンドミル
ユニオンツール¥8,990~税込¥9,889~1本翌々日出荷ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884表面処理DIAねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から9日以内出荷幅広いラインアップの定番ボール用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングシャンクボールエンドミル
ユニオンツール¥5,856~税込¥6,442~1本当日出荷ロングストレートシャンクを備えた長突き出し加工用ボール用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥3,226~税込¥3,549~1本当日出荷から翌々日出荷幅広いラインアップの定番ボール用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥3,226~税込¥3,549~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工用ショートシャンクボール用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル
ユニオンツール¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10