絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- モノタロウ(2)
- NS(日進工具)(131)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
- ユニオンツール(36)
- 三菱マテリアル(35)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- NACHI(不二越)(20)
- イスカル(19)
- 京セラ(19)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- 岡崎精工(15)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- サンドビック(13)
- S&K(三興製作所)(8)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・三菱マテリアル・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・日進・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・TOTIME・サンドビック・S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・THECUT・ブランドをもっと見る
「ボール半径R(mm)」から絞り込む

超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長
株洲工具¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬ボールエンドミル 2枚刃 汎用加工用 ロングネックショート刃長
株洲工具¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷用途深堀り溝加工材質超硬刃数2表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
エポック コンビネーションリブボール
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から3日以内出荷リブ溝加工の常識が変わる新加工方法放電加工から切削加工へ!! 新加工方法で直彫り化 エポックコンビネーションリブボール少ないラインナップの中から組み合わせて使用することにより、様々なリブサイズに対応でき、型抜けの良いリブ溝が加工できます。従来の放電加工領域を切削加工に置き換えることができます。 往復切削で高精度往復切削でリブ溝を加工するため工具の形状がそのまま転写されます。工具のたわみ等が無く高精度に加工ができます。 最適刃形で高能率往復切削に適した特殊刃形を採用。送り速度や切込みを上げて高能率に加工ができます。 PNコートと最適母材の組み合わせで長寿命密着性と耐摩耗性に優れたPN コートと最適超硬母材を採用することで抜群の切削寿命を示します。用途リブ溝加工材質超硬刃数先端:2、外周:4全長(mm)60シャンク径(Φmm)4表面処理PNコーティング
エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷トラスコ品番436-8576材質超硬合金全長(mm)135刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコート首下長(mm)65ねじれ角30ボール半径R(mm)5
エポッククアトロハイハードボール(4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷4枚刃でさらなる高能率加工が可能です。新刃形の採用により、高硬度鋼で威力を発揮します。材質超硬合金刃数4表面処理ATHコートねじれ角40
超硬4枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2ねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4シャンク径(Φmm)20表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
WM不等分割ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥6,698~税込¥7,368~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
5.0x 80mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥4,870税込¥5,3571個翌日出荷エスコ品番EA824RE-5.0材質超硬刃数2全長(mm)80刃長(mm)7.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSコート
4.0x 70mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA824RE-4.0材質超硬刃数2全長(mm)70刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理GSコート
2.5x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷エスコ品番EA824RE-2.5材質超硬刃数2全長(mm)60刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5表面処理GSコート
1.5x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷エスコ品番EA824RE-1.5材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理GSコート
1.0x 50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷エスコ品番EA824RE-1.0材質超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理GSコート
高硬度用5枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
THECUT¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷材質特殊超硬刃数3表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
高硬度用3枚刃ボールエンドミル(スーパーAHコート) (ザ・)カットミル
THECUT¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用 生材から難削材まで幅広い加工領域を実現 革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能材質特殊超硬表面処理S2(TiAlN+α・3500Hv)R公差(mm)0.015ねじれ角(°)55加工内容R加工、曲面加工
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル
THECUT¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。 68HRCまでの高硬度材に対応。用途曲面加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~68HRCまでねじれ角(°)30
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
ロングネックボールハード(高硬度用) MRBH230
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷材質超微粒子超硬R0.075刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.1シャンク径(Φmm)4刃先径(Φmm)0.15刃径(Φmm)0.15ボール半径R(mm)0.075