絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
- モノタロウ(2)
- NS(日進工具)(131)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(48)
- ユニオンツール(36)
- 三菱マテリアル(35)
- グーリング(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- NACHI(不二越)(20)
- イスカル(19)
- 京セラ(19)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- 日進(17)
- 岡崎精工(15)
- EIKO(栄工舎)(15)
- TOTIME(15)
- サンドビック(13)
- S&K(三興製作所)(8)
- RYOCO(菱高精機)(7)
- WIDIN(7)
- THECUT(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・三菱マテリアル・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・日進・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・TOTIME・サンドビック・S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・THECUT・ブランドをもっと見る
「ボール半径R(mm)」から絞り込む

高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度2枚刃ボールエンドミル ロングシャンクFIREコート
グーリング¥8,598~税込¥9,458~1本4日以内出荷から9日以内出荷精密金型の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から9日以内出荷精密金型の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高精度2枚刃ボールエンドミル ショートロングリーチFIREコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から9日以内出荷精密金型の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高硬度用2枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷から9日以内出荷60HRCを超える焼入材の加工が可能です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 2枚刃
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B エクストラロング 2枚刃
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 2枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 2枚刃
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B エクストラロング 2枚刃
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ペンシルネック2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から9日以内出荷剛性の高いペンシルネックのため、突出し量を長くしても良好な切削が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本20日以内出荷ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230
NS(日進工具)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
アルミ用2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角50゜
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル
WIDIN¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角15゜
AlTiNコート高硬度用超硬3枚刃ネック付ボールエンドミル
WIDIN¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数3表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル
WIDIN¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル
WIDIN¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から9日以内出荷首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)35角度(°)首:15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30シャンク径(mm)4
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。高硬度鋼向けの革新的コーティングDUROREYを採用しています。強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。用途炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金用。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6
ダイヤモンドコーティング ロングネックボールエンドミル DCRB230
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。用途被削材:グラファイト。トラスコ品番175-8575材質超硬合金刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.3シャンク径(Φmm)4有効長(mm)2表面処理ダイヤモンドコーティングボール半径(mm)0.2ねじれ角30底刃ボール