絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃数
1・2・3・4・5・6・8
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・三菱マテリアル・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・日進・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・TOTIME・サンドビック・S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
566件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
  • ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ワイドボールヘッド EP7020 三菱マテリアル

    ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ワイドボールヘッド EP7020

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷
    アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に適したワイドボールエンドミルです。 各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
    仕様●ワイドボールエンドミル●原産国:日本●コード番号:364-2471アズワン品番67-5595-58
  • ソリッドテーパーボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドテーパーボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • ソリッドスパイラルボールエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドスパイラルボールエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先はS字形で倣い加工に最適。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
    用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
    用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル

    NS(日進工具)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。
    用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

    NS(日進工具)
    29,880税込32,868
    1個
    5日以内出荷
    新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
    仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
  • コロミルプルーラ 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ 倣い加工用超硬ボールエンドミル

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
    用途アルミ合金のボールエンドミル加工に材種H10F
  • コロミルプルーラ(732) サンドビック

    コロミルプルーラ(732)

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。材種1630
  • コロミルプルーラ(732) サンドビック

    コロミルプルーラ(732)

    サンドビック
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
  • コロミルプルーラ(732) サンドビック

    コロミルプルーラ(732)

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材種1620
  • コロミルDura 倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビック

    コロミルDura 倣い加工用超硬ボールエンドミル

    サンドビック
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    材種1630
  • コロミルDura倣い加工用超硬ボールエンドミル サンドビック

    コロミルDura倣い加工用超硬ボールエンドミル

    サンドビック
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途あらゆる被削材のボールエンドミル加工に材種1620
  • CoroMill(R) Plura ターンミリング加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura ターンミリング加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
  • エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
    用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングボールエンドミル 協和精工

    超硬ロングボールエンドミル

    協和精工
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • PCDボールエンドミル 協和精工

    PCDボールエンドミル

    協和精工
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
    用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • 樹脂用超硬ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬ボールエンドミル

    協和精工
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,398税込10,338
    1個ほか
    3日以内出荷
    深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
    用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
  • HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール ユニオンツール

    HMGコート2枚刃高硬度材加工用ボール

    ユニオンツール
    1,786税込1,965
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    新開発コーティングHMGCOAT(HARDMAX GREAT COAT)を採用しました。HARDMAXよりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。60HRC以上の高硬度焼き入れ鋼を長寿命に加工可能です。
    刃数2全長(mm)50
  • 3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
    用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃エムエスプラス(MS Plus)強力形ボールエンドミル(S)

    三菱マテリアル
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    シームレス刃形により、良好な仕上げ面を実現します。炭素鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。耐欠損性に優れ、鍛造型などの荒加工や中荒加工に最適。
    用途鍛造型の荒・中荒加工用材質超極微粒子超硬刃数2コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L2シリーズ 岡崎精工

    超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L2シリーズ

    岡崎精工
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
  • 超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L1シリーズ 岡崎精工

    超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L1シリーズ

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
  • 超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L0シリーズ 岡崎精工

    超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L0シリーズ

    岡崎精工
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です
  • 超硬ソリッドボールEM(2枚刃) SBD22シリーズ 岡崎精工

    超硬ソリッドボールEM(2枚刃) SBD22シリーズ

    岡崎精工
    85,980税込94,578
    1本
    6日以内出荷
    幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
  • 超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD21シリーズ 岡崎精工

    超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD21シリーズ

    岡崎精工
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
  • 超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD20シリーズ 岡崎精工

    超硬ソリッドボール(2枚刃) SBD20シリーズ

    岡崎精工
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
  • 超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH ユニオンツール

    超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH

    ユニオンツール
    21,475税込23,623
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
    用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDC COATねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール ユニオンツール

    DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール

    ユニオンツール
    2,784税込3,062
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。
    材質Super MG刃数2被削材表面処理DLCCOATねじれ角(°)30
  • 超硬ロングネックボールエンドミル  ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
    用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
    用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • 超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]

    超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃

    TOWA[切削工具]
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
    用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:曲面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
  • オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル

    オーロラコートボール SNB2000DL型

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
    用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
  • ソリッドボールエンドミル 三洋工具

    ソリッドボールエンドミル

    三洋工具
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
    材質超硬M20適合材鋳鉄
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSM (不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:側面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状刃数6全長(mm)13タイプ不等分割規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用 ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプN 3679 グーリング

    汎用 ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 タイプN 3679

    グーリング
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼の加工材質超硬刃数2枚刃
ボール超硬エンドミル