絞り込み
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃数
1・2・3・4・5・6・8
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
モノタロウ・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・三菱マテリアル・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・イスカル・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・日進・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・TOTIME・サンドビック・S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
566件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
  • 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。
    用途被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。金型および部品の切削加工。刃数ZEFP:2枚ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高能率レンズ形

    NS(日進工具)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
    用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。金型及び部品の切削加工に。刃数3(ZEFP)シャンク径(Φmm)6コーティング30
  • 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330

    NS(日進工具)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    中心刃形状を最適化し、高い切込みと高い送りを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルです。
    用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数ZEFP:3枚コーティング無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。
    用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • 無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 NS(日進工具)

    無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230

    NS(日進工具)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    テーパー加工とボール加工が同時にできます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
  • 高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)

    高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

    NS(日進工具)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
    用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
  • テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)

    テーパーネックボールエンドミル MRBTN230

    NS(日進工具)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。トラスコ品番697-6689材質超微粒子超硬合金全長(mm)80刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6ボール半径(mm)1.5首角θ30´ボール半径R(mm)R1.5有効長L1(mm)40シャンク径(mm)6最大切込みap(mm)3機能長さ(mm)80
  • CBN2枚刃鏡面加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    CBN2枚刃鏡面加工用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    CBN材種と独自の溝形状により、超鏡面加工が可能になりました。
    刃数【ZEFP】2シャンク径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャンボロングネックボールエンドミル RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボロングネックボールエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
    用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数2表面処理VCMコーティング外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク
    用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボボールエンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボボールエンドミルロング刃

    RYOCO(菱高精機)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドボールエンドミルロング刃
    用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
  • ミニジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボボールエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドボールエンドミル
    用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
  • 超硬エンドミル MCBD OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル MCBD

    OSG(オーエスジー)
    2,898税込3,188
    1本
    9日以内出荷
    サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。
    用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm 三菱マテリアル

    2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボールトラスコ品番179-1637刃数2枚全長(mm)80ボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径(mm)4刃径(mm)1
  • 高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル

    高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    刃数4枚ねじれ角(°)30
  • CBNエンドミル 三菱マテリアル

    CBNエンドミル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル
    用途銅合金銅電極材質CRNコーティング刃数2枚ねじれ角(°)30
  • ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-5R

    日進
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
  • ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-4R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
  • ボールエンドミル SPBF4-6R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-6R

    日進
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
  • ボールエンドミル SPBF4-5R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-5R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
  • ボールエンドミル SPBF4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-4R

    日進
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
  • ボールエンドミル SPBF4-3R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-3R

    日進
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
  • ボールエンドミル SPBF3-2R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-2R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)2R
  • ボールエンドミル SPBF3-1R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-1R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)1R
  • ボールエンドミル SPBFL4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-4R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
  • ボールエンドミル SPBF3-2R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-2R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4表面処理SPWCボール径(Φmm)2R
  • ボールエンドミル SPBF4-3R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-3R

    日進
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6表面処理SPWCボール径(Φmm)3R
  • ボールエンドミル SPBF4-6R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-6R

    日進
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
  • ボールエンドミル SPBF3-1R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-1R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)2表面処理SPWCボール径(Φmm)1R
  • ボールエンドミル SPBF4-4R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-4R

    日進
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
  • ボールエンドミル SPBFL4-5R 日進

    ボールエンドミル SPBFL4-5R

    日進
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
  • ボールエンドミル SPBF4-5R 日進

    ボールエンドミル SPBF4-5R

    日進
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
  • 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング

    高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング

    高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃 グーリング

    高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃 グーリング

    高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
  • 高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング

    高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃

    グーリング
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボール超硬エンドミル