絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9.1(3)
- 9.2(3)
- 9.3(3)
- 9.5(6)
- 9.6(6)
- 9.7(6)
- 9.8(6)
- 9.9(6)
- 10(4)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(3)
- 10.4(3)
- 10.5(3)
- 10.6(3)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(3)
- 13(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(2)
- 8.4(1)
- 8.5(1)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 9.5(3)
- 9.6(4)
- 9.7(4)
- 9.8(4)
- 9.9(4)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 130
- 30(56)
- 40(176)
- 45(124)
- 58(97)
- 62(56)
- 66(112)
- 70(55)
- 75(63)
- 79(69)
- 82(52)
- 89(70)
- 91(51)
- 100(68)
- 102(67)
- 107(60)
- 115(75)
- 118(57)
- 123(52)
- 131(56)
- 133(54)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(18)
溝長(mm)
- 54(1)
- 60(1)
- 61(1)
- 63(1)
- 65(3)
- 68(1)
- 69(1)
- 70(3)
- 71(1)
- 72(2)
- 73(1)
- 74(1)
- 75(4)
- 77(3)
- 78(2)
- 79(1)
- 84(2)
- 88(3)
- 90(5)
- 108(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(5)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(4)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- WIDIN(5)
- FKD(フクダ精工)(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- ギケン(3)
- 岡崎精工(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- タンガロイ(2)
- グーリング(1)
- ケナメタル(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- SJ&Tec(1)
WIDIN・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・ギケン・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・グーリング・ケナメタル・ATOM(サイトウ製作所)・三和製作所(三和バイト)・SJ&Tec
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9.5(6)
9.6(6)
9.7(6)
9.8(6)
9.9(6)
10(4)
10.8(3)
10.9(3)
11(3)
13(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートドリル
WIDIN¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥29,980~税込¥32,978~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH
ギケン¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
DIJET(ダイジェット工業)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ
WIDIN¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A13シリーズ
岡崎精工¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A12シリーズ
岡崎精工¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH
ギケン¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH
ギケン¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×D
RYOCO(菱高精機)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D
RYOCO(菱高精機)¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D
DIJET(ダイジェット工業)¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc