絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(15)
  • 10.1(19)
  • 10.2(18)
  • 10.3(18)
  • 10.4(19)
  • 10.5(19)
  • 10.6(18)
  • 10.7(18)
  • 10.8(22)
  • 10.9(19)
  • 11(29)
  • 11.1(16)
  • 11.2(18)
  • 11.3(16)
  • 11.4(15)
  • 11.5(23)
  • 11.6(14)
  • 11.7(14)
  • 11.8(16)
  • 12(24)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 8(17)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(7)
  • 12(34)
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 36.9(1)
  • 37.4(1)
  • 38(1)
  • 38.5(2)
  • 38.7(1)
  • 38.8(1)
  • 39(2)
  • 56(2)
  • 57(4)
  • 58(3)
  • 59(3)
  • 60(17)
  • 61(5)
  • 62(6)
  • 63(4)
  • 64(13)
  • 65(2)
  • 66(7)
  • 69(4)
  • 71(24)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(2)
  • 超硬合金(62)
全長(mm)
  • 118
  • 38(57)
  • 45(59)
  • 50(135)
  • 60(89)
  • 66(73)
  • 70(88)
  • 74(53)
  • 75(55)
  • 80(101)
  • 82(63)
  • 90(83)
  • 95(65)
  • 100(135)
  • 105(65)
  • 110(58)
  • 115(87)
  • 125(51)
  • 140(52)
  • 150(50)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(8)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • クロム系コーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(20)
  • ノンコーティング(5)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル(10)
  • NACHI(不二越)(8)
  • マパール(8)
  • タンガロイ(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 岡崎精工(3)
  • 京セラ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • グーリング(2)
  • サンドビック(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ミラー(2)
  • TOTIME(2)
  • ケナメタル(1)
  • ワルター(1)
  • アサヒ工具(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・マパール・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・住友電工ハードメタル・岡崎精工・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・グーリング・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ミラー・TOTIME・ケナメタル・ワルター・アサヒ工具・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10.1(19)
10.4(19)
10.5(19)
10.7(18)
10.8(22)
10.9(19)
11(29)
11.2(18)
11.5(23)
12(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • 3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ OSG(オーエスジー)

    3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。
    用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
  • 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

    岡崎精工
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
    用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • アクアREVOドリル オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • ミラクル40オイルホールドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40オイルホールドリル

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40ミディアムドリル

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D

    DIJET(ダイジェット工業)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン
    表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
    用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D

    TOTIME
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • 超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D

    TOTIME
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS5DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
  • 汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用 サンドビック

    汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAE (外部給油形)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    直線状切れ刃&最適ホーニング:タフな直線状切れ刃と耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制します。 PVDコーテッド超硬材種 DP9020:靭性を維持しつつ、硬度を高めたことにより、耐熱合金の加工にて優れた耐摩耗性を発揮します。 耐熱合金加工用マージン:耐熱合金加工用に設計されたマージンは接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制します。
    用途耐熱合金の穴あけ加工材質極超微粒子超硬先端角(°)140表面処理DP9020シャンク径公差h6油穴なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2(有効)シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)3
  • ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5D

    DIJET(ダイジェット工業)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D DIJET(ダイジェット工業)

    ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN4D

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
    用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
  • アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール8D

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
  • CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル サンドビック

    CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

    サンドビック
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
  • ソリッドドリル DSX-F08 タンガロイ

    ソリッドドリル DSX-F08

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル DSW-DI5 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DI5

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル DSW-DE5 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-DE5

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    5D超硬ドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • 油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8
  • MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/T 内部給油X5D

    マパール
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D マパール

    MEGA-Stack-Drill-C/A 内部給油X5D

    マパール
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。 入口/出口のワーク材質は問いません。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材CFRP/チタン(スタック材)専用表面処理ノンコーティングねじれ角(°)34有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D マパール

    MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D

    マパール
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
    用途全てのCFRP素材に対応材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬エンドミルシャンク