絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.1(30)
- 10.2(32)
- 10.3(29)
- 10.4(29)
- 10.5(33)
- 10.6(27)
- 10.7(28)
- 10.8(34)
- 10.9(28)
- 11(42)
- 11.1(28)
- 11.2(32)
- 11.3(26)
- 11.4(24)
- 11.5(38)
- 11.6(21)
- 11.7(23)
- 11.8(30)
- 11.9(22)
- 12(39)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(8)
- 8(20)
- 8.1(2)
- 8.2(2)
- 8.3(2)
- 8.4(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(9)
- 11.1(2)
- 11.2(2)
- 11.3(2)
- 11.4(2)
- 11.5(1)
- 12(50)
- 13(1)
- 20(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 118
- 40(223)
- 45(187)
- 50(189)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(128)
- 95(112)
- 100(213)
- 102(117)
- 115(167)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(4)
- その他(2)
- 超硬合金(90)
溝長(mm)
- 36.9(1)
- 37.4(1)
- 38(1)
- 38.5(2)
- 39(2)
- 56(3)
- 57(4)
- 58(3)
- 59(3)
- 60(18)
- 61(6)
- 62(6)
- 63(4)
- 64(13)
- 65(2)
- 66(8)
- 69(4)
- 71(38)
- 80(2)
- 118(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(10)
- その他(9)
- アルミナ系コーティング(3)
- クロム系コーティング(3)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(28)
- ノンコーティング(9)
- ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- WIDIA(26)
- 三菱マテリアル(14)
- グーリング(10)
- タンガロイ(9)
- 岡崎精工(8)
- ケナメタル(8)
- NACHI(不二越)(8)
- マパール(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 京セラ(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- ワルター(3)
- サンドビック(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ミラー(2)
- TOTIME(2)
- ブランドをもっと見る
WIDIA・三菱マテリアル・グーリング・タンガロイ・岡崎精工・ケナメタル・NACHI(不二越)・マパール・OSG(オーエスジー)・住友電工ハードメタル・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・ワルター・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・ミラー・TOTIME・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応

超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)
京セラ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
グーリング¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
超硬ドリル5×D用 FIREコート
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
アクアREVOドリル オイルホール5D
NACHI(不二越)¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
超硬ドリル B042CPG
ケナメタル¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh263規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6110全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:35機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh257規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0846全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.8フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:34.4機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh260規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9296全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.9フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:34.7機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート
グーリング¥33,980~税込¥37,378~1本20日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
ミラクル40オイルホールドリル
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
ミラクル40ミディアムドリル
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き
グーリング¥26,980税込¥29,6781本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
超硬パイロットドリル
ワルター¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
ワルター¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング