絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 14.1(5)
  • 14.2(5)
  • 14.3(5)
  • 14.4(5)
  • 14.5(4)
  • 14.6(5)
  • 14.7(5)
  • 14.8(5)
  • 14.9(5)
  • 15(4)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 32(2)
溝長(mm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 105(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 156(1)
  • 157(1)
  • 158(1)
  • 159(2)
  • 160(1)
  • 161(1)
  • 162(1)
  • 163(2)
  • 164(1)
  • 165(4)
  • 169(1)
  • 170(1)
  • 173(1)
  • 180(5)
  • 182(2)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(15)
全長(mm)
  • 230
  • 38(57)
  • 45(59)
  • 50(135)
  • 60(89)
  • 66(73)
  • 70(88)
  • 74(53)
  • 75(55)
  • 80(101)
  • 82(63)
  • 90(84)
  • 95(64)
  • 100(135)
  • 105(65)
  • 110(58)
  • 115(87)
  • 118(67)
  • 125(51)
  • 140(52)
  • 150(50)
表面処理
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(1)
その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(7)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • タンガロイ(3)
  • グーリング(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ワルター(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・グーリング・三菱マテリアル・ワルター・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
14.1(5)
14.2(5)
14.3(5)
14.4(5)
14.5(4)
14.6(5)
14.7(5)
14.8(5)
14.9(5)
15(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D

    OSG(オーエスジー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • 油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング15D

    NACHI(不二越)
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
  • ソリッドドリル DSW-CI30 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-CI30

    タンガロイ
    93,980税込103,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
  • ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ

    ソリッドドリル DSW-CI20

    タンガロイ
    88,980税込97,878
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    279,800税込307,780
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬ロングドリル 内部吸油タイプ ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

    ギガ・セレクションーリミテッド
    43,980税込48,378
    1本
    14日以内出荷
    回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上
    硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
  • アクアREVOドリル オイルホール8D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル オイルホール8D

    NACHI(不二越)
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
    材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    68,980税込75,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    74,980税込82,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXOH

    NACHI(不二越)
    68,980税込75,878
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル 超硬付 S柄 CD ヤマト(切削工具)

    ドリル 超硬付 S柄 CD

    ヤマト(切削工具)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    材質TH10
  • ドリル 超硬S DSX タンガロイ

    ドリル 超硬S DSX

    タンガロイ
    98,980税込108,878
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • 高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525 グーリング

    高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525

    グーリング
    79,980税込87,978
    1本
    16日以内出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール8D

    NACHI(不二越)
    68,980税込75,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質TF15
超硬エンドミルシャンク