絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(4)
- 8(3)
- 12.5(2)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 14.1(5)
- 14.2(5)
- 14.3(5)
- 14.4(5)
- 14.5(4)
- 14.6(5)
- 14.7(5)
- 14.8(5)
- 14.9(5)
- 15(4)
- 16(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(6)
- 9(1)
- 10(4)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 32(2)
- MT2(1)
全長(mm)
- 230
- 40(223)
- 45(187)
- 50(189)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(117)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(32)
溝長(mm)
- 14(1)
- 15(1)
- 105(1)
- 150(2)
- 155(2)
- 156(1)
- 157(1)
- 158(1)
- 159(2)
- 160(1)
- 161(1)
- 162(1)
- 163(2)
- 164(1)
- 165(4)
- 169(1)
- 170(1)
- 180(7)
- 182(2)
- 192(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(1)
- クロム系コーティング(3)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(6)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- グーリング(7)
- NACHI(不二越)(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- RYOCO(菱高精機)(5)
- タンガロイ(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ケナメタル(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・ムラキ・ワルター・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥71,980~税込¥79,178~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
超硬ガンドリル50×D用 nanoAコート
グーリング¥71,980~税込¥79,178~1本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト
グーリング¥19,980税込¥21,9781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN
グーリング¥22,980税込¥25,2781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN
グーリング¥24,980税込¥27,4781本20日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 50D
グーリング¥63,980~税込¥70,378~1本20日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
アクアドリルEX オイルホールロング15D
NACHI(不二越)¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
超硬NVドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥279,800~税込¥307,780~1本翌々日出荷NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬ロングドリル 内部吸油タイプ
ギガ・セレクションーリミテッド¥43,980~税込¥48,378~1本14日以内出荷回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮 切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現 コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減 大きな芯厚により剛性を確保 ダブルマージンにより直進性を向上硬度HRC45以下適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D
RYOCO(菱高精機)¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×D
RYOCO(菱高精機)¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2580 ノンコート 15×D
RYOCO(菱高精機)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D
RYOCO(菱高精機)¥78,980税込¥86,8781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D
RYOCO(菱高精機)¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥72,980~税込¥80,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
高硬度金型材用 油穴付き 超硬エキストラロングドリル FTO-H-GDXL
OSG(オーエスジー)¥75,980税込¥83,5781本3日以内出荷高硬度金型材(45~55HRC)の20D超深穴加工を安定・長寿命・高能率で実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理FXコーティングねじれ角(°)15適合被削材種焼入鋼(45~62HRC):◎直径許容差h8
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥68,980税込¥75,8781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL
OSG(オーエスジー)¥63,980税込¥70,3781本4日以内出荷15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8
高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525
グーリング¥79,980税込¥87,9781本16日以内出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング