絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.51(1)
  • 0.52(1)
  • 0.6(3)
  • 0.65(2)
  • 0.7(5)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(3)
  • 1.65(2)
  • 1.7(3)
  • 1.75(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(12)
溝長(mm)
  • 1.65(1)
  • 1.98(1)
  • 2.31(1)
  • 2.69(1)
  • 2.7(1)
  • 2.97(1)
  • 3(1)
  • 3.01(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(2)
  • 4.2(2)
  • 7(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16.09(1)
  • 16.1(1)
  • 16.11(1)
  • 16.12(1)
  • 16.13(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(12)
全長(mm)
  • 47
  • 38(57)
  • 45(58)
  • 50(133)
  • 60(89)
  • 66(73)
  • 70(88)
  • 74(53)
  • 75(55)
  • 80(101)
  • 82(63)
  • 90(83)
  • 95(64)
  • 100(134)
  • 105(65)
  • 110(58)
  • 115(87)
  • 118(67)
  • 125(51)
  • 140(52)
  • 150(50)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(1)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(7)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミクロンツール(1)
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ミクロンツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.6(3)
0.7(5)
1.2(3)
1.3(3)
1.4(3)
1.5(3)
1.6(3)
1.7(3)
1.8(2)
1.9(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • アクアマイクロドリル NACHI(不二越)

    アクアマイクロドリル

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
    材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • 小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • ドリル 超硬S DLCMD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S DLCMD

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S AQMD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQMD

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S AQDEXZ NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXZ

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル 超硬S 02WNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 02WNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ドリル 超硬S CD ミクロンツール

    ドリル 超硬S CD

    ミクロンツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬
  • アクアドリルFC NACHI(不二越)

    アクアドリルFC

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
超硬エンドミルシャンク