絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(2)
- 0.51(1)
- 0.52(1)
- 0.6(3)
- 0.65(2)
- 0.7(5)
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.1(2)
- 1.15(2)
- 1.2(3)
- 1.3(3)
- 1.4(3)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 1.65(2)
- 1.7(3)
- 1.75(2)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(12)
全長(mm)
- 47
- 40(223)
- 45(186)
- 50(187)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(127)
- 95(111)
- 100(210)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(99)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(13)
溝長(mm)
- 1.65(1)
- 1.98(1)
- 2.31(1)
- 2.69(1)
- 2.7(1)
- 2.97(1)
- 3(1)
- 3.01(1)
- 3.2(1)
- 3.5(2)
- 4.2(2)
- 7(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(5)
- 16.09(1)
- 16.1(1)
- 16.11(1)
- 16.12(1)
- 16.13(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(2)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(1)
- ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(7)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミクロンツール(1)
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ミクロンツール

アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
超硬マイクロドリル 4×D用 TiAINコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本20日以内出荷溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
アクアドリルFC
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から5日以内出荷低炭素鋼の長寿命加工に最適です。材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング