絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.015(1)
- 0.02(2)
- 0.04(2)
- 0.05(1)
- 0.1(10)
- 0.11(6)
- 0.12(6)
- 0.13(6)
- 0.14(6)
- 0.15(6)
- 0.2(3)
シャンク径(Φmm)
- 3(18)
- 4(1)
溝長(mm)
- 0.2
- 10(81)
- 12(93)
- 15(101)
- 18(98)
- 20(123)
- 22(76)
- 24(120)
- 25(103)
- 28(116)
- 30(128)
- 32(76)
- 34(91)
- 35(82)
- 36(104)
- 40(112)
- 44(80)
- 45(105)
- 50(87)
- 55(99)
- 60(138)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(19)
全長(mm)
- 38(11)
- 40(5)
- 45(2)
- 50(1)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(9)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NS(日進工具)(3)
- イワタツール(3)
ATOM(サイトウ製作所)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・イワタツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.02(2)
0.04(2)
0.05(1)
0.1(10)
0.11(6)
0.12(6)
0.13(6)
0.14(6)
0.15(6)
0.2(3)

ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309
ATOM(サイトウ製作所)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120