絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.045(1)
- 0.05(4)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.1(2)
- 0.125(1)
- 0.25(2)
- 0.4(4)
- 0.5(5)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
シャンク径(Φmm)
- 1(2)
- 3(16)
- 4(1)
溝長(mm)
- 0.5
- 10(81)
- 12(93)
- 15(99)
- 18(96)
- 20(123)
- 22(75)
- 24(114)
- 25(100)
- 28(114)
- 30(126)
- 32(77)
- 34(93)
- 35(81)
- 36(102)
- 40(110)
- 44(77)
- 45(103)
- 50(88)
- 55(97)
- 60(140)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(18)
全長(mm)
- 30(1)
- 38(4)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(3)
- 60(2)
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(10)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 協和精工(5)
- イワタツール(4)
- ATOM(サイトウ製作所)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- NS(日進工具)(1)
協和精工・イワタツール・ATOM(サイトウ製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.05(4)
0.1(2)
0.25(2)
0.4(4)
0.5(5)
0.6(2)
0.7(2)
0.75(2)
0.8(2)
0.9(2)

ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬センタードリル60°
協和精工¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ドリルショート刃長
協和精工¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬ドリルレギュラー刃長
協和精工¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬センタードリル90°
協和精工¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,398~税込¥3,738~1本63日以内出荷精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応