絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.03(2)
- 0.045(3)
- 0.05(8)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 0.1(3)
- 0.125(1)
- 0.25(3)
- 0.4(4)
- 0.5(5)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
シャンク径(Φmm)
- 1(2)
- 3(18)
- 3.175(1)
- 4(5)
全長(mm)
- 30(1)
- 38(7)
- 39(1)
- 40(8)
- 45(5)
- 50(3)
- 60(2)
材質
- 超硬合金(26)
溝長(mm)
- 0.5
- 6(124)
- 10(122)
- 12(158)
- 15(191)
- 16(136)
- 18(206)
- 20(319)
- 24(178)
- 25(155)
- 28(182)
- 30(201)
- 34(133)
- 35(141)
- 36(137)
- 40(176)
- 45(154)
- 47(120)
- 50(147)
- 55(166)
- 60(220)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(10)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(7)
- NS(日進工具)(5)
- 協和精工(5)
- イワタツール(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- ウォーターミルズ(1)
ATOM(サイトウ製作所)・NS(日進工具)・協和精工・イワタツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
ATOM(サイトウ製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から4日以内出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬センタードリル60°
協和精工¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ドリルショート刃長
協和精工¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬ドリルレギュラー刃長
協和精工¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬センタードリル90°
協和精工¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ルーマードリル3.175mm柄 ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,398~税込¥3,738~1本63日以内出荷精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30