絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.03(2)
- 0.045(3)
- 0.05(8)
- 0.06(1)
- 0.07(2)
- 0.075(1)
- 0.08(2)
- 0.09(2)
- 0.1(6)
- 0.105(1)
- 0.11(1)
- 0.115(1)
- 0.25(3)
- 0.4(12)
- 0.5(6)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(5)
- 3(23)
- 3.175(1)
- 4(5)
全長(mm)
- 25(3)
- 30(1)
- 31(8)
- 38(7)
- 39(1)
- 40(10)
- 45(6)
- 50(3)
- 60(2)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(27)
溝長(mm)
- 0.5
- 12(325)
- 15(279)
- 16(303)
- 18(411)
- 20(587)
- 22(288)
- 24(338)
- 25(295)
- 28(295)
- 30(407)
- 35(313)
- 40(341)
- 43(298)
- 45(378)
- 47(277)
- 50(393)
- 55(287)
- 60(383)
- 75(346)
- 100(352)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(10)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(12)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 岡部工具(8)
- ATOM(サイトウ製作所)(7)
- イワタツール(6)
- NS(日進工具)(5)
- 協和精工(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- グーリング(2)
- SPHINX(1)
- ウォーターミルズ(1)
岡部工具・ATOM(サイトウ製作所)・イワタツール・NS(日進工具)・協和精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・グーリング・SPHINX・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
ATOM(サイトウ製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から4日以内出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3コーティングFCS刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥42,980~税込¥47,278~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬センタードリル60°
協和精工¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ドリルショート刃長
協和精工¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬ドリルレギュラー刃長
協和精工¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬センタードリル90°
協和精工¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ルーマードリル3.175mm柄 ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,398~税込¥3,738~1本63日以内出荷精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル HS S柄 60CDH
イワタツール(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷から3日以内出荷材質HSS角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材