絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.03(2)
- 0.05(1)
- 0.055(1)
- 0.06(3)
- 0.075(1)
- 0.1(4)
- 0.11(4)
- 0.12(3)
- 0.13(2)
- 0.14(2)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.3(12)
- 0.35(6)
- 0.4(9)
- 0.45(6)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
シャンク径(Φmm)
- 3(31)
- 4(1)
溝長(mm)
- 0.6
- 10(81)
- 12(93)
- 15(99)
- 18(96)
- 20(123)
- 22(75)
- 24(114)
- 25(100)
- 28(114)
- 30(127)
- 32(77)
- 34(93)
- 35(81)
- 36(102)
- 40(110)
- 44(77)
- 45(103)
- 50(88)
- 55(97)
- 60(140)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(31)
全長(mm)
- 38(17)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(2)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(6)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(16)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(13)
- イワタツール(6)
- 協和精工(4)
- NS(日進工具)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
ATOM(サイトウ製作所)・イワタツール・協和精工・NS(日進工具)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.06(3)
0.1(4)
0.11(4)
0.12(3)
0.3(12)
0.35(6)
0.4(9)
0.45(6)
0.5(2)
0.6(3)

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ルーマードリルロング刃 ADRL
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ルーマードリルショート刃 ADRS
ATOM(サイトウ製作所)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から5日以内出荷3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から8日以内出荷3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から3日以内出荷リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬センタードリル60°
協和精工¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬センタードリル90°
協和精工¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
PCDポイントドリル
協和精工¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309
ATOM(サイトウ製作所)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120