絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(3)
- 0.17(2)
- 0.18(4)
- 0.19(4)
- 0.2(4)
- 0.21(3)
- 0.5(12)
- 0.55(6)
- 0.6(9)
- 0.65(6)
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.3(2)
- 2.4(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(2)
- 3(27)
- 4(2)
溝長(mm)
- 1
- 10(82)
- 12(94)
- 15(101)
- 18(99)
- 20(124)
- 22(78)
- 24(120)
- 25(104)
- 28(117)
- 30(129)
- 32(76)
- 34(93)
- 35(82)
- 36(105)
- 40(112)
- 44(80)
- 45(106)
- 50(89)
- 55(100)
- 60(142)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ダイヤモンド(2)
- 超硬合金(29)
全長(mm)
- 27.2(1)
- 30(1)
- 38(13)
- 40(6)
- 45(4)
- 50(4)
- 55(1)
- 60(3)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- その他(4)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(15)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(10)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NS(日進工具)(3)
- イワタツール(6)
- ケナメタル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 協和精工(6)
ATOM(サイトウ製作所)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・イワタツール・ケナメタル・三菱マテリアル・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.1(3)
0.18(4)
0.19(4)
0.2(4)
0.21(3)
0.5(12)
0.55(6)
0.6(9)
0.65(6)
1(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ステン用マイクロドリル ADR-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から3日以内出荷難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ルーマードリルショート刃 ADRS
ATOM(サイトウ製作所)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬センタードリル60°
協和精工¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
ルーマードリル1mm柄 AMSD
ATOM(サイトウ製作所)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥4,898税込¥5,3881本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
PCDセンタードリル
協和精工¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309
ATOM(サイトウ製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬ドリルショート刃長
協和精工¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬ドリルレギュラー刃長
協和精工¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬センタードリル90°
協和精工¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
PCDポイントドリル
協和精工¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工材質PCD全長(mm)38柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
刃先交換式超硬エンドミル XRDA
ケナメタル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングフランジ径D(Φmm)11.5システムサイズDL12
超硬ミニチュア リーマ型 ドリル
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥2,498税込¥2,7481本63日以内出荷精密微細穴仕上加工用ドリル。幅広い加工領域。優れた耐久性。高精度。公差0/-0.003RoHS指令(10物質対応)対応