絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 8(1)
  • 15.5(1)
  • 15.87(1)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 118
  • 34(73)
  • 40(93)
  • 52(55)
  • 55(58)
  • 61(88)
  • 70(62)
  • 76(64)
  • 86(91)
  • 89(68)
  • 95(76)
  • 100(84)
  • 102(72)
  • 117(78)
  • 125(61)
  • 133(90)
  • 140(59)
  • 150(106)
  • 200(98)
  • 250(83)
  • 300(57)
材質
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
溝長(mm)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 58(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 16(1)
1.2・16
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
  • グーリング(4)
  • 三菱マテリアル(1)
グーリング・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.2(1)
8(1)
15.5(1)
15.87(1)
16(1)
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • NCスポットドリル90° ロング グーリング

    NCスポットドリル90° ロング

    グーリング
    8,198税込9,018
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズロング表面処理無処理
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番233-2722材質超硬全長(mm)【OAL】118先端角(°)【SIG】140シャンク長(mm)45コーティングFIREコート切削径(Φmm)【DC】12RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)【LCF】71接続径(Φmm)【DCON】12
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートシャンク