絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9.8(3)
- 9.9(3)
- 10(3)
- 10.1(2)
- 10.2(2)
- 13.1(2)
- 13.2(2)
- 13.3(2)
- 13.4(2)
- 13.5(5)
- 13.6(2)
- 13.7(3)
- 13.8(2)
- 13.9(2)
- 14(4)
- 14.1(2)
- 14.2(2)
- 14.3(2)
- 14.4(2)
- 14.5(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 168
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(90)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(9)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(4)
溝長(mm)
- 70(1)
- 84(1)
- 87(4)
- 94(1)
- 104(1)
- 110(1)
- 122(5)
シャンク径(Φmm)
- 9.1(1)
- 10(1)
- 13.1(2)
- 13.2(2)
- 13.3(2)
- 13.4(2)
- 13.5(4)
- 13.6(2)
- 13.7(3)
- 13.8(2)
- 13.9(2)
- 14(4)
- 14.1(2)
- 14.2(2)
- 14.3(2)
- 14.4(2)
- 14.5(4)
- 14.6(2)
- 19.5(1)
- 20(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
9.1・10・13.1・13.2・13.3・13.4・13.5・13.6・13.7・13.8・13.9・14・14.1・14.2・14.3・14.4・14.5・14.6・19.5・20・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(7)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(6)
- NACHI(不二越)(4)
- 理研製鋼(2)
- 三菱マテリアル(1)
グーリング・NACHI(不二越)・理研製鋼・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
9.8(3)
9.9(3)
10(3)
13.5(5)
13.7(3)
14(4)
14.2(2)
14.3(2)
14.4(2)
14.5(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥24,980税込¥27,4781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118