絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16.1
- 2.5(158)
- 3(161)
- 3.2(154)
- 3.3(148)
- 3.5(161)
- 4(172)
- 4.2(155)
- 4.5(163)
- 5(171)
- 5.2(151)
- 5.5(173)
- 6(178)
- 6.5(159)
- 7(161)
- 8(164)
- 8.5(160)
- 9(159)
- 10(174)
- 11(150)
- 12(155)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 119(1)
- 147(1)
- 178(1)
- 181(2)
- 184(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 223(1)
- 250(1)
- 257(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(8)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
- ホモ処理(3)
溝長(mm)
- 60(1)
- 80(2)
- 115(1)
- 125(2)
- 132(2)
- 150(1)
- 159(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
シャンク径(Φmm)
- 16.1(4)
- 20(1)
- MT2(1)
16.1・20・MT2
シャンク形状
- ストレートシャンク(4)
ストレートシャンク
ブランド
- NACHI(不二越)(1)
- グーリング(4)
- 三菱マテリアル(2)
- 理研製鋼(3)
NACHI(不二越)・グーリング・三菱マテリアル・理研製鋼
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(161)
3.5(161)
4(172)
4.5(163)
5(171)
5.5(173)
6(178)
7(161)
8(164)
10(174)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
NC用ストレートドリル NSD 16.1
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.1溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118