絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.49
- 2.5(155)
- 3(158)
- 3.2(151)
- 3.3(145)
- 3.5(159)
- 4(169)
- 4.2(152)
- 4.5(161)
- 5(168)
- 5.2(148)
- 5.5(170)
- 6(175)
- 6.5(156)
- 7(159)
- 8(161)
- 8.5(157)
- 9(156)
- 10(170)
- 11(147)
- 12(152)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 43(3)
- 57(5)
- 61(7)
- 95(3)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(14)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
溝長(mm)
- 14(3)
- 23(3)
- 30(5)
- 35(4)
- 62(3)
シャンク径(Φmm)
- 2.49(6)
2.49
シャンク形状
- ストレートシャンク(7)
ストレートシャンク
ブランド
- NACHI(不二越)(3)
- グーリング(10)
- 三菱マテリアル(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- 金森ドリル製作所(1)
NACHI(不二越)・グーリング・三菱マテリアル・斎藤ツヰストドリル製作所・金森ドリル製作所
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(158)
3.5(159)
4(169)
4.5(161)
5(168)
5.5(170)
6(175)
7(159)
8(161)
10(170)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥12,980税込¥14,2781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥38,980税込¥42,8781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥18,980税込¥20,8781箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥10,980税込¥12,0781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥27,980税込¥30,7781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130