絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.49
- 2(325)
- 2.5(326)
- 3(395)
- 3.2(333)
- 3.5(367)
- 4(413)
- 4.5(362)
- 5(417)
- 5.5(361)
- 6(413)
- 6.5(332)
- 7(369)
- 8(389)
- 8.5(353)
- 9(370)
- 10(401)
- 10.5(325)
- 11(341)
- 12(369)
- 13(322)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.49(6)
- 3(6)
全長(mm)
- 43(4)
- 46(4)
- 48(1)
- 57(8)
- 61(7)
- 62(1)
- 95(5)
- 153(2)
- 306(2)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(26)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(2)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(5)
- ストレートシャンク(7)
溝長(mm)
- 14(9)
- 23(3)
- 30(9)
- 35(4)
- 37(4)
- 62(5)
14・23・30・35・37・62
表面処理
- その他(7)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(12)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
- 窒化処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- グーリング(20)
- 三菱マテリアル(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- 金森ドリル製作所(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・グーリング・三菱マテリアル・斎藤ツヰストドリル製作所・金森ドリル製作所

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から10日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥10,980税込¥12,0781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥24,980税込¥27,4781箱(10本)20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
エクステンションドリル
グーリング¥52,980税込¥58,2781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥12,980税込¥14,2781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥23,980税込¥26,3781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
エクステンションドリル
グーリング¥21,980税込¥24,1781箱(10本)20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥49,980税込¥54,9781箱(10本)20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥35,980税込¥39,5781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥14,980税込¥16,4781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥24,980税込¥27,4781箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥31,980税込¥35,1781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥38,980税込¥42,8781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥11,980税込¥13,1781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥18,980税込¥20,8781箱(10本)翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
グーリング¥10,980税込¥12,0781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥27,980税込¥30,7781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.49
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.49溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3