6ページ目: サービス機器類

824件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • MP02シリーズ設置用部品セット MPB-2 三菱ケミカル・クリンスイ

    MP02シリーズ設置用部品セット MPB-2

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    適合機種MP02-1・MP02-2
  • ヒートランプウォーマー ニチワ電機

    ヒートランプウォーマー

    ニチワ電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    質量(kg)5.5電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)2
  • ポリプロピレン 両面タイプ 角皿枠 EBM(江部松商事)

    ポリプロピレン 両面タイプ 角皿枠

    EBM(江部松商事)
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)角皿サイズ:平面部分(138mm、180mm角)外寸(mm)上:138×138、下:180×180耐熱温度(℃)-20~120EBM品番3981800
  • 酒燗器 テスコム

    酒燗器

    テスコム(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。 熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。 徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。 陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。 徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。
    質量(kg)1.1容量(mL)450(2.5合)消費電力(W)250スイッチスライド式温度調節(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168電源コード(m)1.8品名・タイプ酒燗器温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
  • 銅製 酒タンポ アサヒ

    銅製 酒タンポ

    アサヒ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(取手)110容量(mL)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×120品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0501TKG品番(2017)6-0757-2001
  • 小型浄水器 ウォーターボール TORAY(東レ)

    小型浄水器 ウォーターボール

    TORAY(東レ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    キレイな水をたっぷりと。 。カルキ臭の元となる塩素やJIS5項目の物質を除去 。無駄な水流をカットし、自然に節水 。用途に合わせてストレート、シャワーの2種類の水流を切り替え可能 キレイな水をたっぷりと。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール幅(mm)83高さ(mm)74奥行(mm)67本体質量(g)185(満水時)浄水能力遊離残留塩素、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭最小動水圧(使用可能)50kPa耐圧(kPa)350
  • クリンスイ ポット型浄水器2.2L 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイ ポット型浄水器2.2L

    三菱ケミカル・クリンスイ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    取っ手無しのスリムな本体と、スムーズな給水・注水を実現! 1:クリンスイ独自の中空糸膜フィルターでしっかり浄水・除菌を実現 2:取っ手を無くし、本体をスリム化 3:フラップ式の蓋で、スムーズな給水・注水が可能 4:取り外し可能なリザーバータンクを採用、パーツごとに丸洗いが出来て清潔 5:カートリッジの交換時期がわかるカレンダーダイヤル
    付属品CPC5仕様除去物質数:13+2材質本体:SAN(AS)樹脂 カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂、ポリプロピレン リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)800(満水時2900)容量(L)浄水部容量:2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×193×280浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)対応カートリッジCPC5W・CPC7W材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
  • スワン 電動式キューブアイスシェーバー 池永鉄工

    スワン 電動式キューブアイスシェーバー

    池永鉄工
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
    材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120入数(個)角氷:約20コ(3cm角)製氷能力1.2標準(kg/min)
  • トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV TORAY(東レ)

    トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高除去(12項目クリア)タイプ 料理にも便利な大容量2L。 冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。 にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。
    仕様カートリッジ交換お知らせ機能材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)820(満水時:2920)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体全容量(L)2.9洗浄水量(L)2.1対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)
  • ケヤキ目 ビール袴(溜) TKG

    ケヤキ目 ビール袴(溜)

    TKG
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    ABS樹脂・ウレタン塗装
    材質メラミン質量(g)80深さ(mm)45内径×高さH(Φmm×mm)81×50品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0840-0501TKG品番(2017)6-0758-0701
  • アルミ 酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印)

    アルミ 酒タンポ

    前川金属工業所(宝こづち印)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム品名・タイプ酒燗器
  • タイジ ホットキャビ タイジ

    タイジ ホットキャビ

    タイジ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg
    材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
  • タイジ タオルスチーマー タイジ

    タイジ タオルスチーマー

    タイジ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    翌々日出荷
    材質樹脂及びカラー鋼板
  • 家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ) メイスイ

    家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ)

    メイスイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
    材質PBT直径×高さ(mm)110×264TKG品番9-0785-0701TKG品番(2017)6-0704-0501
  • トレビーノスーパー 塩素・濁り除去タイプ TORAY(東レ)

    トレビーノスーパー 塩素・濁り除去タイプ

    TORAY(東レ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    2項目除去タイプ。 塩素・濁りを除去する基本モデル。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
    材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ交換目安1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁りろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
  • クリンスイ MP02-2用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイ MP02-2用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
    材質ABS樹脂使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000Lろ過流量10L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955200
  • CBシリーズ 蛇口直結型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    CBシリーズ 蛇口直結型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    浄水カートリッジ1個で1800Lろ過(交換目安:6ヶ月。1)。浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切り替え。1ヶ月ごとに減るカウント表示バーで、カートリッジ交換時期をお知らせ。50%節水シャワー。キッチンになじむグレーカラー。簡単スライドカートリッジで交換も簡単。カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなる「キレイノズル」。液晶の電池交換:不可
    仕様除去物質数:11+3色グレー
  • フードウォーマー SURE(石崎電機製作所)

    フードウォーマー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え。1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能。自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)。サーマルプロテクター搭載
    材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
  • ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    ポット型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    ・カートリッジ1個で200Lろ過可能(カートリッジ交換の目安:3ヶ月 ※1日2L使用の場合)。・ハイグレード浄水カートリッジ(除去物質数17+3)。・1~2 人用に最適なコンパクトモデル(ろ過水容量1.0L 全容量1.7L)。・ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらずストレスフリー。・洗いやすいラウンドフォルム
  • 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 2.8L ホワイト 山崎実業

    冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 2.8L ホワイト

    山崎実業
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    13日以内出荷
    レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。
    材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼色ホワイト質量(g)550容量(L)2.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×17(蛇口・バルブ含む)
  • 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ホワイト 山崎実業

    冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ホワイト

    山崎実業
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    13日以内出荷
    レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。
    材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼色ホワイト質量(g)455容量(L)1.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×12.5(蛇口・バルブ含む)
  • ろ過蛇口すずらんクリスタル ボンスター販売

    ろ過蛇口すずらんクリスタル

    ボンスター販売
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    抗菌樹脂を使用しているので衛生的。フィルターで小さなゴミもしっかりキャッチします。水流をやわらげ、水はねを防止するので水音が静かです。
    材質塩化ビニル樹脂、ろ過材:スチロール樹脂高さ(mm)50質量(g)11縦(mm)35横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水素水生成器 綺麗堂

    水素水生成器

    綺麗堂(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    もっと手軽に水素水を楽しもう!美ルルアクアマリンは水素水が手軽に作れる水素生成器です。コンパクトボディで持ち運びラクラク。最大溶存水素濃度1400ppb! 1度の生成時間(5分間)で最大濃度1400ppbという高濃度水素生成が可能です。日本水素水振興会(JHPA)認定商品 外部機関の日本水素水振興会にて検査・測定を実施し、認定を受けています。独自生成方で高濃度が持続特殊なイオン膜でPEM電解法という技術を用いて水素水を発生させるため、一般的な水素生成器と違い高濃度水素水の長期保存が可能です。 衛生面も安心!洗浄モード電極洗浄モードを搭載。いつでも衛生的に安心して水素水を飲むことができます。 ライフスタイルに合った2通りの飲み方で楽しめる付属のコップ、または市販のペットボトルを生成させることが可能。ペットボトルの飲み口に接続可能で便利。
  • 蛇口直結型浄水器 カセッティ207X   MK207X TORAY(東レ)

    蛇口直結型浄水器 カセッティ207X MK207X

    TORAY(東レ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    カセッティシリーズ 高除去タイプ。。大型液晶デジタルサイン。カートリッジの交換時期をデジタルサインでお知らせ。より見やすい大型液晶ディスプレイを採用。。外せる吐水口キャップ。吐水口キャップは外して洗えるため、いつでも清潔・キレイ。。30%節水機能。原水使用時は自動的に30%節水機能が働き、無駄を省きます。。極細原水シャワー。原水シャワー時は極細シャワーのため、水はねを軽減します。。お洒落なシルバーカラー。キッチンにも映える高級感のあるシルバーカラー。
  • 業務用コーヒーマシン カリタ

    業務用コーヒーマシン

    カリタ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    業務用コーヒーマシンです
    仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ容量(L)2.5アズワン品番68-0313-14
  • アルミシートパン用カウンタートップラック 遠藤商事

    アルミシートパン用カウンタートップラック

    遠藤商事
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    棚板有効間口:337mm。棚板:幅35。棚間隔:77。積載荷重:約50kg(1段約7kg)。写真のトレー(シートパン小P1040参照、ホテルパン1/2×20mm、2/3×20mmP113参照)は別売となります。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×388×610
  • 蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ

    蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    浄水グレード HIGH GRADE ★★★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 粒子を細かくしエッチング処理したSUS板を使用することで、水はね抑制しキメの細かいシャワーを実現しました。 浄水キャップ・シャワーキャップを脱着可能にすることで、お手入れがしやすくなりました。 大きい数字とバックライトでカートリッジ寿命が一目でわかります。
    材質ABS樹脂質量(g)310(満水時430)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×119×79浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量900L、除去率80%、1,2-DCE:総ろ過水量900L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量900L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量900L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量900L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
  • 浄水器SESERA 交換用カートリッジ サイテックス

    浄水器SESERA 交換用カートリッジ

    サイテックス
    ¥20,000~税込¥22,000~
    1個
    4日以内出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125 ×125×285ろ過流量2.0L/分材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
  • クリシャワープロ首振り+ クリタック

    クリシャワープロ首振り+

    クリタック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
    仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス色ホワイト水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
  • アクアタップ BC クリタック

    アクアタップ BC

    クリタック
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    シンクを広く使える薄型タイプ 大きなレバーで切替らくらく
    材質【本体・レバー】ABS樹脂/【切替板・アタッチメント】ポリアセタール/シリコン/【ろ材】亜硫酸カルシウム・不織布フィルター質量(kg)0.06寸法(cm)6×7.8×5.1
  • 業務用マイコンスープジャー タイガー魔法瓶

    業務用マイコンスープジャー

    タイガー魔法瓶
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    5日以内出荷
    メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
    色ステンレス
  • TC ビバレッジディスペンサー スタンド テーブルクラフト

    TC ビバレッジディスペンサー スタンド

    テーブルクラフト
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷
    用途ビバレッジディスペンサー10090用のスタンド直径×高さ(mm)255×145
  • 業務用 卓上型ホットショーケース(角型) ジェーシーエム

    業務用 卓上型ホットショーケース(角型)

    ジェーシーエム
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台(77L)ほか
    3日以内出荷
    温度設定は30℃~90℃ 温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能 LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタル温度表示 2段階過昇防止安全装置付の安心設計 正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用 食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
    用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売付属品棚板3枚電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】庫内温度(℃)30~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーブルクーリングプレート ラウンド 清水食器

    マーブルクーリングプレート ラウンド

    清水食器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷
    メニューに合わせて簡単に冷製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
    材質アルミ色グレー
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器カートリッジ クリタック

    浄軟水器カートリッジ

    クリタック
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時)ろ過流量10L/分材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • GAGGIA専用浄水器 ブリタ・ジャパン

    GAGGIA専用浄水器

    ブリタ・ジャパン
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    GAGGIAエスプレッソマシン水タンクにセット可能な浄水器。
    方式専用部品
  • ホットエース 小川製作所

    ホットエース

    小川製作所(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    背面:オープン。 前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。
    付属品ケーキバット16インチ1枚高さ(mm)520奥行(mm)320間口(mm)430電源(V)単相100V消費電力(W)250(赤外線ランプ)TKG品番9-0826-0201
サービス機器類