絞り込み
ブランド
- Mitsukin(三金商事)
- PETROMAX(ペトロマックス)(35)
- ロゴス(17)
- CAPTAIN STAG(10)
- 富士倉(3)
- 富士見産業(2)
- FEUERHAND(フュアハンド)(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- パール金属(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SOTO(1)
- カメヤマ(1)
- フェアハンド(1)
- エーインサイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

リモコンランタン
Mitsukin(三金商事)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷リモコン操作のできる強力LEDランタン。夜間や屋外活動を行う際にも灯りを自由自在に操れることが可能な便利なランタン。電球色/昼光色/昼白色と3色の調色に加え、無段階調光が出来、シーンに最も適した光で照らします。本体に磁石が付いているので、車に取り付けたり、付属のベルトやカラビナを利用して好きな場所に設置可能。高い所や離れた場所でもリモコンで操作可能だから大変便利。(有効範囲4m)。8100mAhの大容量バッテリー搭載で、長時間の使用が可能。また、災害時などにはモバイルバッテリーとして携帯電話の充電にもご利用いただけます。付属品本体、充電ケーブル、リモコン、カラビナ、ベルト、収納ケース、日本語説明書質量(g)346出力USB-A最大5V/1A寸法(Φ×高さH)(mm)120×52入力USB-C最大5V2Aバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8100明るさ(Lm)最大1600使用時間(時間)6~200RoHS指令(10物質対応)対応
焚火ディフューザー
Mitsukin(三金商事)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚質量(g)300定格5V1A方式噴霧:超音波式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2RoHS指令(10物質対応)対応調光方式強・弱・ゆらぎ水タンク容量(mL)200噴霧量(mL/h)強25・弱18~20