絞り込み
定格内容積(L)
  • 40~50未満(2)
ブランド
  • ディーエーピーネットワーク
  • アイリスオーヤマ(67)
  • Haier(ハイアール)(36)
  • 東芝(30)
  • パール金属(27)
  • 山崎実業(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • MAXZEN(22)
  • AQUA(旧:ハイアールアジア)(19)
  • ナカヤ化学産業(19)
  • TOHOTAIYO(18)
  • シャープ(14)
  • アビテラックス(11)
  • スケーター(11)
  • ツインバード(10)
  • 三菱電機(8)
  • タイガークラウン(8)
  • エスコ(7)
  • 日立(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck ディーエーピーネットワーク

    鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck

    ディーエーピーネットワーク
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    鍵付き仕様により扉をロックでき、誤飲や誤食、冷蔵庫荒らしの防止に配慮した冷蔵庫です。家具の隙間や机下にも設置しやすいコンパクト設計ながら、2Lペットボトルを最大7本収納できる容量を備えています。静音性と低振動に配慮したペルチェ式を採用し、寝室など静かな場所でも使用可能です。内容量や好みに合わせて温度を3段階で調節できます。
    用途食材や飲料の冷蔵保管用として使用。家庭内での安全対策を目的とした冷蔵庫として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
  • 48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck ディーエーピーネットワーク

    48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck

    ディーエーピーネットワーク
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトサイズで省スペースに設置しやすい電子冷蔵庫です。静音性に優れたペルチェ式を採用し、駆動部分が少なく庫内スペースを広く確保できます。放熱部にはヒートパイプを採用し、冷却性能の向上を図っています。LO~HIの温度調節が可能で、用途に合わせた冷却ができます。ペットボトルや一升瓶などの収納にも対応しています。
    用途飲料や食材の冷蔵保管用として使用。自宅や寝室、限られたスペースでの冷蔵保存用として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
冷蔵庫/冷凍庫