絞り込み
定格内容積(L)
- 40~50未満(2)
ブランド
- ディーエーピーネットワーク
- アイリスオーヤマ(47)
- 東芝(30)
- Haier(ハイアール)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(13)
- シャープ(12)
- YAMAZEN(山善)(12)
- MAXZEN(11)
- TOHOTAIYO(11)
- ツインバード(8)
- アビテラックス(7)
- 日立(5)
- 三菱電機(5)
- Hisense(ハイセンス)(5)
- PowerArQ(5)
- エスコ(4)
- エンゲル(4)
- A-Stage(4)
- エスケイジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格内容積(L)」から絞り込む
40~50未満(2)

鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck
ディーエーピーネットワーク¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷鍵付き仕様により扉をロックでき、誤飲や誤食、冷蔵庫荒らしの防止に配慮した冷蔵庫です。家具の隙間や机下にも設置しやすいコンパクト設計ながら、2Lペットボトルを最大7本収納できる容量を備えています。静音性と低振動に配慮したペルチェ式を採用し、寝室など静かな場所でも使用可能です。内容量や好みに合わせて温度を3段階で調節できます。用途食材や飲料の冷蔵保管用として使用。家庭内での安全対策を目的とした冷蔵庫として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck
ディーエーピーネットワーク¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷コンパクトサイズで省スペースに設置しやすい電子冷蔵庫です。静音性に優れたペルチェ式を採用し、駆動部分が少なく庫内スペースを広く確保できます。放熱部にはヒートパイプを採用し、冷却性能の向上を図っています。LO~HIの温度調節が可能で、用途に合わせた冷却ができます。ペットボトルや一升瓶などの収納にも対応しています。用途飲料や食材の冷蔵保管用として使用。自宅や寝室、限られたスペースでの冷蔵保存用として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510