絞り込み
定格内容積(L)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- Hanx
- アイリスオーヤマ(10)
- ツインバード(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- アビテラックス(5)
- PowerArQ(5)
- Haier(ハイアール)(4)
- 東芝(3)
- 三ツ星貿易(3)
- エスコ(2)
- シャープ(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- DOMETIC(ドメティック)(2)
- TOHOTAIYO(2)
- Simplus(2)
- 日立(1)
- エンゲル(1)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(1)
- ブランドをもっと見る
ドア数
- 1(1)
間口(mm)
- ~500(2)
- ~1000(1)
「定格内容積(L)」から絞り込む
20~30未満(1)
40~50未満(1)
100~200未満(1)

ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L
Hanx¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10容量(L)23間口(mm)380定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約81作動音(dB)23
ペルチェ式1ドア冷蔵庫40L
Hanx¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)12容量(L)40間口(mm)405定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約85作動音(dB)23
直冷式1ドア冷蔵庫122L
Hanx¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付)質量(kg)20.9容量(L)122間口(mm)545定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)49天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825冷却方式コンプレッサー直冷式耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階年間消費電力量(kWh/年)約211作動音(dB)40