絞り込み
定格内容積(L)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(2)
ブランド
- エンゲル
- アイリスオーヤマ(47)
- 東芝(30)
- Haier(ハイアール)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(13)
- シャープ(12)
- YAMAZEN(山善)(12)
- MAXZEN(11)
- TOHOTAIYO(11)
- ツインバード(8)
- アビテラックス(7)
- 日立(5)
- 三菱電機(5)
- Hisense(ハイセンス)(5)
- PowerArQ(5)
- エスコ(4)
- A-Stage(4)
- エスケイジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格内容積(L)」から絞り込む
10~20未満(2)
20~30未満(1)
30~40未満(1)
40~50未満(2)

エンゲル ポータブル冷蔵庫
エンゲル¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。付属品AC100V用電源コード材質本体・フタ:スチール幅(mm)648奥行(mm)364
エンゲル冷凍冷蔵温蔵庫
エンゲル¥79,980税込¥87,9781台当日出荷-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンドトラスコ品番836-8012材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム質量(kg)11.5定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)内容積(L)14(250ml缶×30本収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式使用電源(V)DC12断熱材ポリウレタンフォーム
エンゲル ポータブル冷蔵庫
エンゲル¥119,000税込¥130,9001台当日出荷マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。付属品AC100V用電源コードトラスコ品番124-5394材質本体・フタ:スチール幅(mm)648質量(kg)24高さ(mm)508奥行(mm)364容量(L)40収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本