29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)から絞り込む
  • 冷凍庫 66L 上開き YAMAZEN(山善)

    冷凍庫 66L 上開き

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
    用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック付属品バスケット質量(kg)17ホワイト高さ(mm)615奥行(mm)476周波数(Hz)50/60容量(L)66間口(mm)545定格電圧(V)交流100幅(cm)54.5定格消費電力(W)電動機:55電源コード(m)1.8冷却方式直冷式電動機(W)55運転音(dB)29保証期間1年扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5高さ(cm)61.5温度調節6段階冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100奥行き(cm)47.6
  • 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善)

    冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
    用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式付属品霜取り用へら×1幅(mm)474質量(kg)16高さ(mm)496タイプノンフロン奥行(mm)450周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:60電源コード(m)1.8冷却方式直冷式機能冷凍・冷蔵切替電動機(W)60運転音(dB)39保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6温度調節5段階(冷凍)、3段階(冷蔵)冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)100扉形式右開き定格内容積(L)31
  • 前開き冷凍庫 60L アイリスオーヤマ

    前開き冷凍庫 60L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
    性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)480高さ(mm)850質量(g)26000タイプノンフロン奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)46(50Hz)、49(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)132省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)60(冷凍室)
  • 前開き冷凍庫 85L アイリスオーヤマ

    前開き冷凍庫 85L

    アイリスオーヤマ
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
    幅(mm)550高さ(mm)845質量(g)32000タイプノンフロン奥行(mm)582周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)68(50Hz)、73(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845騒音値(dB)26耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)171省エネ基準達成率(%)102(2021年)定格内容積(L)85(冷凍室)
  • 冷凍庫 100L 上開き YAMAZEN(山善)

    冷凍庫 100L 上開き

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
    用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック仕様冷凍室性能:フォースター付属品ワイヤーバスケット性能冷凍室性能:フォースター質量(kg)28ホワイト高さ(mm)845奥行(mm)550容量(L)100間口(mm)545定格電圧(V)交流100幅(cm)54.5定格周波数(Hz)50/60共用電源コード(m)1.9電動機(W)95(50Hz)/100(60Hz)保証期間1年間扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5高さ(cm)84.5温度調節7段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)奥行き(cm)55
  • 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO

    1ドア冷凍庫 31L

    TOHOTAIYO
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
    幅(mm)474定格内容積(L)31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496質量(kg)約15.5電源(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)111冷却方式直冷式温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)冷媒ノンフロンR600aコード長さ(m)約1.8付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
  • 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率158%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音を実現した、1ドア大容量冷凍庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷凍庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等幅(mm)475ホワイト高さ(mm)1290質量(g)1800奥行(mm)635周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共有)耐荷重(kg)30(トップテーブル)記号冷凍庫記号:フォースター定格消費電力(W)150(電熱装置)、1.5(LED庫内灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8冷却方式ファン式電動機(W)90耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節5段階定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
  • 上開き冷凍庫 66L(冷凍冷蔵切り替え式) エスケイジャパン

    上開き冷凍庫 66L(冷凍冷蔵切り替え式)

    エスケイジャパン
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!冷気が逃げにくい上開きタイプ!冷蔵・冷凍切替機能付き 。
    用途冷凍庫、冷蔵庫、セカンド冷凍庫(冷蔵庫)として。冷凍食品の大量保管に。幅(mm)545質量(kg)17高さ(mm)615奥行(mm)476寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×615冷却方式直冷式機能冷蔵・冷凍切替機能扉開閉方式上開き省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)66
  • ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    【省エネ達成基準率170%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 幅47.5cmで省スペースながら大容量でたっぷり収納できる冷凍庫です。 ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
    性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質鋼板、ABS、ガラス等幅(mm)475ホワイト高さ(mm)1652質量(g)46000奥行(mm)615容量(L)195間口(mm)475電圧(V)AC100消費電力(W)150(霜取装置入力)温度(℃)-18以下(冷凍室負荷)コード長さ(m)1.9記号フォースター定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652騒音値(dB)27冷却方式ファン式保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節5段階ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)359省エネ基準達成率(%)170
  • 前開き冷凍庫100L アビテラックス

    前開き冷凍庫100L

    アビテラックス
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
    付属品霜取り用ヘラ1、引出し4段(1~3段はサイズ共通)ホワイト高さ(mm)845奥行(mm)545周波数(Hz)50/60間口(mm)508定格電圧(V)100(50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8(ビニルキャップタイヤコート)引出し数4定格消費電力(W)電動機:70/65本体質量(kg)約30冷却方式冷気自然対流式電動機(W)70/65耐熱温度(℃)100運転音(dB)24扉開閉方式前開き温度調節7段階冷媒R600a 35 gドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)195/180(JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)100(83)
  • 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)

    前開き式冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。セカンド冷凍庫におすすめ、すっきり置ける前開き式。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数5段・クリアバスケット4個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
    仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動付属品クリアトレイ×1、バスケット(上)×3、バスケット(下)×1性能フリーザー:フォースター幅(mm)502質量(kg)37.5ホワイト高さ(mm)1175奥行(mm)598周波数(Hz)50/60耐荷重(kg)30(トップテーブル)定格消費電力(W)電熱装置:120電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1175電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯電動機(W)76/88耐熱温度(℃)100(トップテーブル)運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式前開き温度調節5段階(冷凍)冷媒R600aドア1霜取方法自動運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)291省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度)定格内容積(L)135(食品収納スペースの目安:86)
  • 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善)

    冷凍庫 122L 右開き

    YAMAZEN(山善)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
    用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型付属品ドアポケット、急冷プレート質量(kg)31ホワイト高さ(mm)1155奥行(mm)565周波数(Hz)50/60容量(L)122間口(mm)475定格電圧(V)交流100幅(cm)47.5冷却方式ファン式機能アラーム運転音(dB)29保証期間1年扉開閉方式前開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5高さ(cm)115.5ドア1庫内温度(℃)-32霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100奥行き(cm)56.5引出し5段
  • 冷凍庫 86L 右開き YAMAZEN(山善)

    冷凍庫 86L 右開き

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
    用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5質量(kg)33電動機(W)42年間消費電力量(kWh/年)225電源コード(m)1.8冷媒R600a性能冷凍室:フォースター保証期間1年ホワイト庫内容量(L)86高さ(mm)865タイプノンフロン奥行(mm)575周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)扉開閉方式右開き温度調節3段階ドア1庫内温度(℃)約-21~-15引出し4段
  • 60L上開き冷凍庫 アビテラックス

    60L上開き冷凍庫

    アビテラックス
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
    付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)ホワイト高さ(mm)825タイプノンフロン奥行(mm)575周波数(Hz)50/60間口(mm)405定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格消費電力(W)電動機:65/70本体質量(kg)約23冷却方式冷気自然対流方式(直冷式)電動機(W)65/70運転音(dB)24扉開閉方式上開き温度調節8段階冷媒R 600a 35 gドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)145/145(JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)100(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)定格内容積(L)60
  • 冷凍庫 Haier(ハイアール)

    冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    性能フリーザー性能:フォースターホワイト高さ(mm)870タイプノンフロン種類上開き式冷凍庫周波数(Hz)50/60温度(℃)-18以下(冷凍負荷)定格消費電力(W)電熱装置:-電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)約25 ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式上開き温度調節2段階(冷蔵)、3段階(冷凍)冷媒R600a霜取方法手動扉枚数(枚)1
  • 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)

    前開き式冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、セカンド冷凍庫におすすめの定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
    仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動付属品クリアトレイ×1、バスケット(上)×4、バスケット(下)×1性能フリーザー:フォースター幅(mm)502質量(kg)39.5ホワイト高さ(mm)1300奥行(mm)598周波数(Hz)50/60耐荷重(kg)30(トップテーブル)定格消費電力(W)電熱装置:120電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯電動機(W)76/88耐熱温度(℃)100(トップテーブル)運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式前開き温度調節5段階(冷凍)冷媒R600aドア1霜取方法自動運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)322省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度)定格内容積(L)152(食品収納スペースの目安:100)
  • 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)

    前開き式冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫におすすめ、シンプルで使いやすい前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
    仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):600●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):102●霜取方式:手動付属品トレイ×1、バスケット(上)×1、バスケット(中)×1、バスケット(下)×1、ガラス棚(大)×2、ガラス棚(小)×1、ヘラ(霜取り用)×1性能フリーザー:フォースター幅(mm)500質量(kg)31.2ホワイト高さ(mm)986奥行(mm)550周波数(Hz)50/60温度(℃)-18以下(冷凍負荷)耐荷重(kg)30(天面鋼板)引出し数4段定格消費電力(W)電動機 52/59電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ電動機(W)52/59耐熱温度(℃)100(天面鋼板)運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式前開き温度調節7段階冷媒R-600aドア1ドア霜取方法手動運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)193省エネ基準達成率(%)102定格内容積(L)102(食品収納スペースの目安:75)
  • 142L上開き冷凍庫 アビテラックス

    142L上開き冷凍庫

    アビテラックス
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
    付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器高さ(mm)848奥行(mm)563間口(mm)775定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:70/75本体質量(kg)約33運転音(dB)24扉開閉方式上開き冷媒R600a49g霜取方法前面水抜き年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213定格内容積(L)142
  • 100L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)

    100L 上開き式冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    29,980税込32,978
    1箱
    7日以内出荷
    直冷式。冷蔵切替 冷蔵切替。急冷凍 急冷凍。いざという時の食材ストックに。使い勝手抜群のコンパクトサイズ。ブロック肉や魚など、食材の出し入れもラクに行える上開き式冷凍庫。食材をストックしておけば買い物に行けないときなど、いざという時に役立ちます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え。製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利。ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など。大量の食材をストック可能。ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式。「直冷式」なので冷たい空気は流れるため、冷気が逃げにくいこともメリット。食材を長期間しっかり冷凍保存します。 ※自動霜取りではありませんので取扱説明書に沿って霜取りを行って下さい。小物が取り出しやすい。「引っ掛けバスケット」。収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。急いで冷やしたいときは。「急冷凍」。食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」。冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。スリム&シンプルデザインだから。キッチン周りでもすっきり置ける。幅54.5cmのスリムボディだから場所を確保しやすく、キッチン周りにおいてもすっきり馴染むシンプルデザインです。
    付属品バスケット×1、ヘラ(霜取り用)×1、キャスター×4、キャスター固定金具(スプリングワッシャ、ネジ)各4性能フリーザー:フォースター幅(mm)545質量(kg)22.3ホワイト高さ(mm)870タイプノンフロン種類上開き式冷凍庫奥行(mm)490、据付必要:590周波数(Hz)50/60温度(℃)-18以下(冷凍負荷)定格消費電力(W)電熱装置:-電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×490×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、ノンフロンR600a: ○電動機(W)47/52運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))保証期間お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間)扉開閉方式上開き温度調節2段階(冷蔵)、3段階(冷凍)冷媒R600a霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)190省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:100(食品収納スペースの目安:100)
  • 前開き冷凍庫 85L エスケイジャパン

    前開き冷凍庫 85L

    エスケイジャパン
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    中身がひと目で分かり、無駄なく収納できる85L容量の冷凍庫。前開きなのでシンプルで使いやすく、中身が分かるクリアトレイと棚で食材別にたっぷり収納が可能。
    用途冷凍庫、セカンド冷凍庫として。冷凍食品の大量保管に。幅(mm)545質量(kg)28高さ(mm)845奥行(mm)557耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845冷却方式直冷式耐熱温度(℃)【天板】100扉開閉方式前開き省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)85
  • 冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) エスケイジャパン

    冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)

    エスケイジャパン
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!。上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%。冷凍冷蔵切り替え式
    付属品霜取りへら高さ(mm)860冷却方式直冷式冷媒R600a省エネ基準達成率(%)100
  • アップライトフリーザー 日本ゼネラル・アプラィアンス

    アップライトフリーザー

    日本ゼネラル・アプラィアンス
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    冷凍保存に便利な前開き冷凍庫
    幅(mm)550質量(kg)31高さ(mm)848奥行(mm)576間口(mm)550定格電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×576×848冷却方式直接冷却機能庫内温度調節ダイヤル付、バスケット:スライド式4段扉開閉方式前開き庫内温度(℃)-20±2霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)158定格内容積(L)85
  • 152L 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)

    152L 前開き式冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    54,980税込60,478
    1箱
    7日以内出荷
    引き出し式クリアバスケット。スリムボディ スリムボディ。冷蔵切替 冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、。セカンド冷凍庫におすすめの。定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい。引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる。急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる。冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。 電子レンジを載せても。傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
    付属品バスケット性能フリーザー:フォースター幅(mm)502寸法(mm)据付必要奥行:648質量(kg)39.5ホワイト高さ(mm)1300種類前開き式冷凍庫奥行(mm)598容量(L)152定格消費電力(W)電動機 76/88 電熱装置 120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○、LED庫内灯: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法自動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)322省エネ基準達成率(%)153(目標年度2021年度)定格内容積(L)152 <100> ※< >内は食品収納スペースの目安
  • 142L 上開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)

    142L 上開き式冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    41,980税込46,178
    1箱
    7日以内出荷
    直冷式。冷蔵切替 冷蔵切替。急冷凍 急冷凍。大きな食材もまるごと収納。142Lのコンパクトボディでも釣ってきた魚、家庭菜園でできた野菜や果物、大きな塊で買った生鮮食品など、気にせず冷凍できます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え。製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利。ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など。大量の食材をストック可能。ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式。冷気が逃げにくく、長期間保存向き。霜取り必要。小物が取り出しやすい。「引っ掛けバスケット」。収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。急いで冷やしたいときは。「急冷凍」。食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」。冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。暗いところでも見やすい「庫内灯」。長寿命で明るいLED庫内灯を装備しているので、暗いところでも庫内が見やすく便利です。 コンパクトでシンプルなデザイン。コンパクトボディで身近な場所にも設置がしやすく、シンプルデザインだから空間にも溶け込みます。
    性能フリーザー:フォースター幅(mm)630寸法(mm)据付必要奥行:665質量(kg)26.5ホワイト高さ(mm)870種類上開き式冷凍庫奥行(mm)565容量(L)142定格消費電力(W)電動機 63/71 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×565×870電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、コンパクトボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、LED庫内灯: ○、ノンフロンR600a: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)215省エネ基準達成率(%)113(目標年度2021年度)定格内容積(L)冷凍室:142<142>※< >内は食品収納スペースの目安
  • 102L 前開き式冷凍庫 Haier(ハイアール)

    102L 前開き式冷凍庫

    Haier(ハイアール)
    36,980税込40,678
    1箱
    7日以内出荷
    引き出し式クリアバスケット。スリムボディ スリムボディ。耐熱性能天板 耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫に。おすすめ、シンプルで使いやすい。前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい。引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる。耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。 便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
    性能フリーザー:フォースター幅(mm)500寸法(mm)据付必要奥行:600質量(kg)31.2ホワイト高さ(mm)986種類前開き式冷凍庫奥行(mm)550容量(L)102定格消費電力(W)電動機 52/59 電熱装置 -外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法手動扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)193省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)102 <75> ※< >内は食品収納スペースの目安
  • ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ

    ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア)

    シャープ
    75,980税込83,578
    1台
    欠品中
    高品位メタルドア採用、インテリアに馴染むスタイリッシュデザインだからダイニング、リビング、書斎、寝室などどんなお部屋にもマッチ。 2台目の冷蔵庫としてはもちろん、9段階の温度設定で冷凍庫としても使える1ドアファン式冷凍庫です。 お部屋のレイアウトにあわせて扉の開閉方向を左右どちらでも自由に付け替えができるつけかえどっちもドア。 狭いスペースに設置してもドアの開閉がスムーズ。 プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環し、除菌しながら美味しく鮮度を守ります。 トップテーブルは耐熱100度。 電子レンジを載せてご使用いただけます。
    その他プラズマクラスター、耐熱100度トップテーブル、ガラス棚2枚+ケース1段質量(kg)27メタリックグレー間口(mm)535外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×770温度調節冷凍3段階、微凍3段階、冷蔵3段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機50/46、電熱装置100ドアつけかえどっちもドア、ドア数:ドアRoHS指令(10物質対応)対応定格内容積(L)72<食品収納スペース目安51>必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×870、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
  • ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ

    ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア)

    シャープ
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    霜取り不要のファン式冷凍庫。 つけかえどっちもドア搭載で、開けたい側にセッティング可能です。 2台目冷蔵庫を考えるなら、冷凍庫はいかがでしょう。 まとめ買いに頼もしく、収納物にあわせて冷凍モードと冷蔵モードを選べるので、フレキシブルな使い方も可能です。 4段の引き出しボックスが付いており、整理収納が簡単。 使う時も迷わず取り出せ便利です。 トップテーブルは耐熱100℃。 電子レンジを載せて使えるのでスペースがムダになりません。
    仕様4段ケース+棚1その他お急ぎ冷凍、冷蔵・冷凍切替、耐熱トップテーブル幅(mm)495質量(kg)38スノーホワイト高さ(mm)1150奥行(mm)598周波数(Hz)50/60間口(mm)535耐荷重(kg)30引出し数4段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1150冷却方式ファン式機能冷凍/冷蔵切替モード、おいそぎ冷凍電動機(W)52/52耐熱温度(℃)100扉開閉方式左右(つけかえどっちもドア)定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:110ドア1霜取方法不要RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)338(冷凍モード)、120(冷蔵モード)省エネ基準達成率(%)125(2021年度)定格内容積(L)126(食品収納スペース目安:83)必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1450(壁際設置した場合の壁からのスペース20以上)
  • パナソニック チェストフリーザー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック チェストフリーザー

    Panasonic(パナソニック)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
    収容能力:冷凍食品約199kg 冷凍室の性能:5面冷却方式
    内容積(L)362(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688付属品バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ性能5面冷却方式材質塗装鋼板(外装)、硬質アルミニウム板(内装)幅(mm)1262質量(kg)55高さ(mm)858タイプノンフロン奥行(mm)695周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)98/100(50/60Hz)機能急速冷却機能、高温警報ランプ扉開閉方式上開きドア上面開閉式1枚扉庫内温度(℃)-20霜取方法手動TKG品番9-0728-0201TKG品番(2017)6-0645-0801
  • 大容量車載冷蔵庫 マリンテック

    大容量車載冷蔵庫

    マリンテック
    57,980税込63,778
    1式
    6日以内出荷
    大容量46L!500mlペットボトルなら約52本収納可能。左右それぞれの庫内温度を個別設定可能な2室独立温度制御搭載。片側を冷凍庫、もう片側を冷蔵庫として使用可能!飲み物などを最適な温度で保存!。各庫室ごとに独立したフタを採用!2フタ構造で冷気を逃がさない。コンプレッサー式による急速冷却!約15分で庫内温度0℃に。マイナス20℃から20℃まで幅広く温度設定可能。切替可能なMAX/ECOモード搭載。約45dBの静音設計で静かな運転を実現。温度をリアルタイム表示/1℃単位で細かな温度調整が可能。電源を切っても設定温度を記憶するメモリー機能搭載。庫内LEDライト搭載で、夜間や暗い場所でも確認しやすい。AC/DC電源対応。車両バッテリーの電圧低下を検知すると自動停止する低電圧保護機能搭載。本体に栓抜きを装備

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

冷凍庫