絞り込み
定格内容積(L)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Haier(ハイアール)(10)
- YAMAZEN(山善)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アビテラックス(3)
- エスケイジャパン(3)
- シャープ(2)
- 日本ゼネラル・アプラィアンス(1)
- TOHOTAIYO(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
「定格内容積(L)」から絞り込む
50~100未満(2)
100~200未満(1)

前開き冷凍庫 60L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)480高さ(mm)850質量(g)26000タイプノンフロン奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)46(50Hz)、49(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)132省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)60(冷凍室)
前開き冷凍庫 85L
アイリスオーヤマ¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。幅(mm)550高さ(mm)845質量(g)32000タイプノンフロン奥行(mm)582周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)68(50Hz)、73(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845騒音値(dB)26耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)171省エネ基準達成率(%)102(2021年)定格内容積(L)85(冷凍室)
前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷【省エネ達成基準率158%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音を実現した、1ドア大容量冷凍庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷凍庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等幅(mm)475色ホワイト高さ(mm)1290質量(g)1800奥行(mm)635周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共有)耐荷重(kg)30(トップテーブル)記号冷凍庫記号:フォースター定格消費電力(W)150(電熱装置)、1.5(LED庫内灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8冷却方式ファン式電動機(W)90耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節5段階定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142