絞り込み
定格内容積(L)
- 50~100未満(5)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Haier(ハイアール)(17)
- MAXZEN(11)
- YAMAZEN(山善)(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TOHOTAIYO(7)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(6)
- アビテラックス(4)
- エスコ(3)
- 三菱電機(3)
- エスケイジャパン(3)
- シャープ(2)
- ツインバード(2)
- エクセレンス(2)
- 日立(1)
- 三ツ星貿易(1)
- 日本ゼネラル・アプラィアンス(1)
- NORFROST(1)
- Hisense(ハイセンス)(1)
- ブランドをもっと見る
間口(mm)
- ~500(1)
- ~1000(2)
「定格内容積(L)」から絞り込む
50~100未満(5)
100~200未満(7)
200~300未満(1)

前開き冷凍庫 60L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)480高さ(mm)850質量(g)26000タイプノンフロン奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)46(50Hz)、49(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)26扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)132省エネ基準達成率(%)110定格内容積(L)60(冷凍室)
上開き式冷凍庫 199L 冷蔵冷凍切替
アイリスオーヤマ¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷【2WAY】【省エネ基準達成】【幅82.3cm】【ワイヤーバスケット付き】【安心のフォースターマーク】 スタンダードなフリーザーで大容量の199L冷凍庫です。 コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。 冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。 用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能で季節や使用環境に合わせた使い分けができます。 夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に 冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に 食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。 直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。 常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫としてもオススメです。付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)823質量(kg)約27色ホワイト高さ(mm)860奥行(mm)556周波数(Hz)50/60間口(mm)823定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)62/61方向ドア開閉:上開き式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860騒音値(dB)29冷却方式直冷式温度調節3段階(弱:約-12~-18℃/中:約-18~-24℃/強:約-24℃以下)冷媒R600aドア1年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)年間消費電力量(kWh/年)312(冷凍設定時)、100(冷蔵設定時)省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)199
上開き式冷凍庫 100L
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。付属品バスケット、スクレーバー、排水栓、水抜き栓性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)545色ホワイト高さ(mm)845質量(g)25000奥行(mm)557間口(mm)545温度(℃)-18(冷凍室負荷)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)95/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845騒音値(dB)約26冷却方式直冷式電源周波数(Hz)50/60保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式上開き温度調節7段階定格電圧 AC V100ドア1省エネ基準達成率(%)113定格内容積(L)100
前開き冷凍庫 85L
アイリスオーヤマ¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。幅(mm)550高さ(mm)845質量(g)32000タイプノンフロン奥行(mm)582周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)30(トップテーブル)コード長さ(m)1.8記号フォースター定格消費電力(W)68(50Hz)、73(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845騒音値(dB)26耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節3段階冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)171省エネ基準達成率(%)102(2021年)定格内容積(L)85(冷凍室)
上開き式冷凍庫 142L 冷蔵冷凍切替
アイリスオーヤマ¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷【2WAY】【省エネ基準達成】【幅63.5cm】【ワイヤーバスケット付き】【安心のフォースターマーク】 スタンダードなフリーザーで大容量の142L冷凍庫です。 コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。 冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。 用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能で季節や使用環境に合わせた使い分けができます。 夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に 冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に 食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。 直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。 常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫としてもオススメです。付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)635質量(kg)25色ホワイト高さ(mm)860奥行(mm)556定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860騒音値(dB)29冷却方式直冷式電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式温度調節3段階(弱:約-12~-18℃/中:約-18~-24℃/強:約-24℃以下)冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)242(冷凍設定時)、77(冷蔵設定時)省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)142
前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷【省エネ達成基準率158%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音を実現した、1ドア大容量冷凍庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷凍庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等幅(mm)475色ホワイト高さ(mm)1290質量(g)1800奥行(mm)635周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共有)耐荷重(kg)30(トップテーブル)記号冷凍庫記号:フォースター定格消費電力(W)150(電熱装置)、1.5(LED庫内灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8冷却方式ファン式電動機(W)90耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節5段階定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
前開き式冷凍庫 175L
アイリスオーヤマ¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。仕様冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月性能冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質鋼板、PS、ABS、銅等幅(mm)550質量(kg)44色ホワイト高さ(mm)1430タイプノンフロン奥行(mm)582定格電圧(V)100温度(℃)-18(冷凍室負荷)耐荷重(kg)30(トップテーブル)定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×1430電源コード(m)1.9騒音値(dB)26耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式前開き温度調節3段階冷媒R600a定格入力(W)81/87ドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)282省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)175
ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要
アイリスオーヤマ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷【省エネ達成基準率170%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 幅47.5cmで省スペースながら大容量でたっぷり収納できる冷凍庫です。 ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質鋼板、ABS、ガラス等幅(mm)475色ホワイト高さ(mm)1652質量(g)46000奥行(mm)615容量(L)195間口(mm)475電圧(V)AC100消費電力(W)150(霜取装置入力)温度(℃)-18以下(冷凍室負荷)コード長さ(m)1.9記号フォースター定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652騒音値(dB)27冷却方式ファン式保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節5段階ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)359省エネ基準達成率(%)170
スリム冷凍庫 80L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要
アイリスオーヤマ¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(g)30000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996入力(W)霜取装置:100定格内容積(L)80
スリム冷凍庫 120L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要
アイリスオーヤマ¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷【省エネ達成基準率139%】【ファン式】【右開き】【静音設計】。幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月色ホワイト質量(g)37000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365入力(W)霜取装置:100定格内容積(L)120
冷凍庫 274L 霜取り不要
アイリスオーヤマ¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷【省エネ基準達成率261%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 共用部やバックヤードにもオススメな大容量冷凍庫です。 ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。 誰でも簡単操作が出来る、「LED表示+静電タッチパネル」搭載です。性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)596色ブラック高さ(mm)1850質量(g)70000奥行(mm)705周波数(Hz)50/60温度(℃)-18(冷凍室負荷)コード長さ(m)約1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100記号フォースター定格消費電力(W)120(電熱装置)、2.5(庫内灯)内容積(L)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×705×1850騒音値(dB)26冷却方式ファン式電動機(W)145保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節設定可能範囲:-14~-22℃ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)316省エネ基準達成率(%)261引出し7段
スリム冷凍庫 64L
アイリスオーヤマ¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、狭い所でも設置できる64Lのスリム冷凍庫です。高さが低いため、キッチンカウンター下やパントリーなどにも設置しやすいです。1段のガラス棚と3段のクリアケース搭載で、中身が見やすく取り出しも整理整頓も簡単です。スキマックスシリーズ最小容量!買い物カゴ約1.3個分の収納ができます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgです。性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)356色ホワイト高さ(mm)817質量(g)24000奥行(mm)550定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)20(トップテーブル)コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電動機:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×550×817騒音値(dB)27冷却方式ファン式機能急速冷凍モード電動機(W)80耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)電源周波数(Hz)50/60保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節5段階入力(W)霜取装置:100ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)249省エネ基準達成率(%)102定格内容積(L)64
冷凍庫 66L 冷凍冷蔵切替 霜取り不要 奥行スリム
アイリスオーヤマ¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷【省エネ達成基準率114%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】。場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lの奥行スリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、省スペースに設置可能。用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に。冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に。季節や使用環境に合わせた使い分けができます。耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。性能冷凍室の記号:フォースター、冷凍室負荷温度:-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(g)28000電源(V)AC100コード長さ(m)約2.3定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800入力(W)霜取装置:80定格内容積(L)66