絞り込み
定格内容積(L)
- 40~50未満(1)
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(6)
- Haier(ハイアール)(18)
- MAXZEN(11)
- NORFROST(1)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SIS(1)
- TOHOTAIYO(7)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アイリスオーヤマ(14)
- アビテラックス(4)
- エクセレンス(2)
- エスケイジャパン(3)
- エスコ(3)
- シャープ(2)
- ツインバード(2)
- 三ツ星貿易(1)
- 三菱電機(3)
- 日本ゼネラル・アプラィアンス(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
「定格内容積(L)」から絞り込む
40~50未満(1)

大容量車載冷蔵庫
SELECTED BY MARINTEC¥57,980税込¥63,7781式6日以内出荷大容量46L!500mlペットボトルなら約52本収納可能。左右それぞれの庫内温度を個別設定可能な2室独立温度制御搭載。片側を冷凍庫、もう片側を冷蔵庫として使用可能!飲み物などを最適な温度で保存!。各庫室ごとに独立したフタを採用!2フタ構造で冷気を逃がさない。コンプレッサー式による急速冷却!約15分で庫内温度0℃に。マイナス20℃から20℃まで幅広く温度設定可能。切替可能なMAX/ECOモード搭載。約45dBの静音設計で静かな運転を実現。温度をリアルタイム表示/1℃単位で細かな温度調整が可能。電源を切っても設定温度を記憶するメモリー機能搭載。庫内LEDライト搭載で、夜間や暗い場所でも確認しやすい。AC/DC電源対応。車両バッテリーの電圧低下を検知すると自動停止する低電圧保護機能搭載。本体に栓抜きを装備その他【庫内灯】LEDライト搭載質量(kg)14.5外形寸法(mm)615×402×549容量(L)46(36+10)電圧(V)DC12消費電力(W)60電源AC100V / DC12V・24V構造2室独立温度制御冷却方式コンプレッサー式運転音(dB)45設定温度範囲-20-+20℃保護機能低電圧保護