絞り込み
風量(m3/min)
- 1.1(1)
- 1.3(2)
- 1.6(1)
- 1.9(1)
マイナスイオン機能
- あり(11)
熱風温度(℃)
- 100未満(1)
- 100~200未満(3)
遠赤外線機能
- あり(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(7)
- 1000~1100未満(1)
- 1200~1300未満(11)
- 1300~1400未満(1)
色
グレー(2)
ゴールド(1)
ピンク(4)
ブラック(4)
ブルー(2)
ホワイト(7)
グレー・ゴールド・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- テスコム(39)
- Nobby(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- 山崎実業(22)
- マクセル(10)
- ヴィダルサスーン(9)
- オーム電機(8)
- クレイツ(8)
- アイビル(8)
- Salon Sense(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- AIVIL(6)
- カシムラ(5)
- モッズ・ヘア(5)
- cado(4)
- コジット(4)
- macros(マクロス)(4)
- LAVIEL(ラヴィエル)(4)
- ブランドをもっと見る

マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷幅(mm)210質量(kg)0.4高さ(mm)201奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)1.3動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFFマイナスイオン機能○
マイナスイオン・ヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)(5件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491個当日出荷1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ハイパワー1200W、ツインマイナスイオン搭載。コンパクト&軽量モデル(本体約330g)。小さくてもパワフル風量1.3立米/分、温風・冷風切替え(HOT-COOL)。毛髪巻込み防止機構付属品集風器幅(mm)148質量(kg)0.33高さ(mm)175奥行(mm)68消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能○
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
マイナスイオンヘアードライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,490税込¥6,0391個当日出荷髪の根元からしっかり乾燥、シロッコファンドライヤー。冷風にワンプッシュで切り替え、便利なクールスイッチ搭載。着脱式フィルターでお手入れ簡単。髪にたっぷり届ける、マイナスイオン。幅(mm)237色ダークグレー高さ(mm)280質量(g)625奥行(mm)87消費電力(W)1200風量(m3/min)1.1風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ミニドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷持ち運びたくなる、ポケットサイズのミニドライヤー。おでかけ先や旅行などの持ち運びにも ※国内専用。ミニでもパワフル700W。コンパクトに折りたためる。手のひらサイズ約230g(コード・集風器を含む)付属品集風器幅(mm)114質量(kg)0.23高さ(mm)124奥行(mm)60消費電力(W)700コード長さ(m)1.2
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から6日以内出荷持ちやすいスリムボディ。シンプルな1本タイプ。付属品ワイドスタイリングブラシ幅(mm)221高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
イオンバランスドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から6日以内出荷髪にもっとうるおいを届けるイオンバランステクノロジー搭載。大風量2.3立米/分、1300W高速乾燥、腕が疲れない軽量460g。ロック機能付きターボスイッチ&2段階風量切替。組み合わせて4種類の温風。遠赤セラミックコーティング(吹出口グリル)。毛髪巻き込み防止機構付属品集風器幅(mm)181質量(kg)263高さ(mm)215奥行(mm)82電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1300スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,398税込¥5,9381台6日以内出荷大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能付属品集風器幅(mm)225質量(kg)0.51高さ(mm)209奥行(mm)85電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)1200スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFFコード長さ(m)約1.7
コードレスストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレスカールアイロン
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷コードレスタイプのカールアイロン(25mm)。2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)231質量(kg)0.17高さ(mm)50奥行(mm)34電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)245質量(kg)0.32高さ(mm)55奥行(mm)51電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用)消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700スイッチ(メイン)ON-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替HIGH-LOW-COOL
海外対応マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥4,890税込¥5,3791個6日以内出荷付属品先玉ボリュームキャッチブラシ仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン幅(mm)234質量(kg)0.315高さ(mm)58奥行(mm)51消費電力(W)100V・200V:約500/120V・240V:約700電源1Φ AC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7温風温度(℃)HIGH:約105、LOW:約85(100V・200V)、HIGH:約120、LOW:約95(120V・240V)安全装置温度ヒューズ 152℃風量調整HIGH-LOWマイナスイオン機能○
マイナスイオンヘアードライヤー
コイズミ(小泉成器)¥4,590税込¥5,0491個当日出荷から7日以内出荷軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。幅(mm)139高さ(mm)168質量(g)360奥行(mm)68消費電力(W)1200風量(m3/min)1.6風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷自動電圧切り替えで海外でも楽々スタイリング。ノズルレスデザイン採用で旅行に最適なコンパクト設計。手が疲れにくい軽量タイプ約355g。コンパクトに折りたためるツイストハンドル幅(mm)150質量(kg)0.36高さ(mm)183奥行(mm)63消費電力(W)100-120V:620-900 200-240V:700-1000スイッチメイン:TURBO-SET-COOL-OFFコード長さ(m)1.7
ハイスピードマイナスイオンドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷コンパクトで満足な速乾力。約10万回転/分のBLDCモーター搭載、パワフルな風を届けます。ハイパワー1200W、マイナスイオン搭載。4種類の風(HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL)、2段階風量調節(HIGH-LOW)。軽量・コンパクト375g。取り付けも回転も簡単なマグネット式セットノズル、着脱式フィルター付属品集風器幅(mm)107質量(kg)0.38高さ(mm)181奥行(mm)53消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替HOT-SCALP-AUTO H/C-COOL風量調整2段階
コードレス前髪アイロンプラス
コイズミ(小泉成器)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!。手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利。ブラシ型のセラミックコーティングプレート。特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548。2段階温度調整(約140℃/180℃)。充電池の取り外しOK、海外使用OK※。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ。専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4
コードレス2WAYアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)。2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
BLDCハイスピードドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷毎分約10万回転の小型・高速BLDCモーター搭載、最大風速約44m/秒のハイスピードな風でより速く美しくブロー。軽量&コンパクトな折りたたみ式ハンドル。温冷自動切替モードでツヤ感UP。スピード乾燥とセットにも適したスリットノズル付属、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)。3段階の風量切替え:HIGH/MID/LOW。3つのモード切替え:HOT/H&C/COOL付属品集風器幅(mm)187質量(kg)0.45高さ(mm)197奥行(mm)59消費電力(W)1200コード長さ(m)1.7モード切替ホット/温冷自動切替/クール風量調整3段階(HIGH/MID/LOW)
マイナスイオンストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構幅(mm)250質量(kg)0.23高さ(mm)38奥行(mm)26消費電力(W)23コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200プレートチタンコーティング安全装置電流ヒューズ6.3Aイオンマイナスイオン温度調節2段階(200・160)
コードレスストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷充電式コードレスタイプ。男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応。持ち運びやすい手のひらサイズ。毛先をアレンジしやすいラウンドボディ。2段階温度調節(約200/160℃)。持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.125高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)プレートチタンコーティング使用時間(分)約25分(200℃設定)温度調節2段階(200・160℃)充電時間(時間)約4
USB給電式モバイルストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷から7日以内出荷USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
USB充電式コードレス前髪アイロン
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷から7日以内出荷コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)
コイズミ(小泉成器)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13色ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
ヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,690税込¥7,3591台7日以内出荷髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
海外対応 マイナスイオンヘアドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥4,490税込¥4,9391個6日以内出荷幅(mm)181質量(kg)0.41高さ(mm)196奥行(mm)80消費電力(W)【100V・200V】850【120V・240V】1200電源1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチHIGH-LO-OFFマイナスイオン機能○
スチームストレートヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥11,900税込¥13,0901個6日以内出荷うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥3,990税込¥4,3891個欠品中スリムボディと2種類のブラシ。ふんわりツヤ髪スタイリング。付属品ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ幅(mm)221色ピンク高さ(mm)51質量(g)290奥行(mm)47消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥5,490税込¥6,0391個6日以内出荷先玉ブラシで、地肌にやさしく髪をしっかりキャッチ。付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ幅(mm)234色ゴールド高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
マイナスイオンカーリングドライヤー
コイズミ(小泉成器)¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷3種のブラシで多彩にアレンジ。先玉ブラシで地肌にやさしくスタイリング。付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、ロールキャッチブラシ、ブローアイロンブラシ幅(mm)234色ネイビー高さ(mm)58質量(g)310奥行(mm)51消費電力(W)700風量調整2段階マイナスイオン機能あり
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥4,290税込¥4,7191個6日以内出荷ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。色ピンク高さ(mm)230電源(AC V)AC100~240最高使用温度(℃)200
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,590税込¥7,2491個6日以内出荷ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。幅(mm)244色グレー高さ(mm)44質量(g)265奥行(mm)43消費電力(W)300~370電源(AC V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)200
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,990税込¥7,6891個6日以内出荷プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。付属品取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ
コイズミ(小泉成器)¥7,990税込¥8,7891個6日以内出荷髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品