絞り込み
温度(℃)
- 180(2)
- 190(1)
- 200(5)
電源(V)
- 5(1)
- 100~120(3)
- 100~240(2)
- 200~240(3)
- その他(7)
コード長さ(m)
- 1(3)
- 1.7(3)
色
グレー(1)
ピンク(2)
ブラック(2)
ホワイト(5)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 300~400未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1000~1100未満(1)
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- テスコム(11)
- ヴィダルサスーン(8)
- アイビル(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- AIVIL(5)
- クレイツ(5)
- Salon Sense(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(4)
- 山崎実業(4)
- コジット(4)
- macros(マクロス)(4)
- LAVIEL(ラヴィエル)(4)
- Amavilla(3)
- マクセル(2)
- モッズ・ヘア(2)
- MUK(2)
- Nobby(2)
- ブランドをもっと見る
特価

コードレスストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷コードレスタイプのストレートアイロン。海外使用OK、充電池取り外しOK。2段階温度切替え(約160/200℃)、チタンコーテイングプレート、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ、プレートロック機構、ポーチ付き。海外使用OK、充電池取り外しOK、ポーチ付付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ幅(mm)183質量(kg)0.17高さ(mm)35奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
コードレスカールアイロン
コイズミ(小泉成器)¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷コードレスタイプのカールアイロン(25mm)。2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)231質量(kg)0.17高さ(mm)50奥行(mm)34電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
USB充電式コードレス前髪アイロン
コイズミ(小泉成器)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷から7日以内出荷コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥4,290税込¥4,7191個6日以内出荷ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。色ピンク高さ(mm)230電源(AC V)AC100~240最高使用温度(℃)200
コードレス前髪アイロンプラス
コイズミ(小泉成器)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷前髪セット、あほ毛なおし、ツヤ出しに、気になったら即ケア!。手のひらサイズ&キャップ付きで持ち運びに便利。ブラシ型のセラミックコーティングプレート。特許取得のブラシ形状 ※特許第7624548。2段階温度調整(約140℃/180℃)。充電池の取り外しOK、海外使用OK※。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ。専用USBケーブル付(本体側USB Type-C対応)付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)175質量(kg)0.1高さ(mm)24奥行(mm)27電源充電式(市販またはメーカー別売のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)25充電時間(時間)4
コードレス2WAYアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)。2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ幅(mm)235質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)36電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
マイナスイオンストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷男性の短い髪に適した幅12mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。高性能ヒーター搭載(毎秒25 回以上のセンシングで温度低下を抑制)。スピード加熱(立ち上がり約25秒)※最高温度設定、100℃到達時。マイナスイオン機能搭載、2段階温度調節(約200/160℃)。海外使用OK(AC100V-240V対応)、自動電源OFF(約60分後)。収納、持ち運びに便利なプレートロック機構幅(mm)250質量(kg)0.23高さ(mm)38奥行(mm)26消費電力(W)23コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200プレートチタンコーティング安全装置電流ヒューズ6.3Aイオンマイナスイオン温度調節2段階(200・160)
コードレスストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷充電式コードレスタイプ。男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレート。チタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレート。USB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応。持ち運びやすい手のひらサイズ。毛先をアレンジしやすいラウンドボディ。2段階温度調節(約200/160℃)。持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.125高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)プレートチタンコーティング使用時間(分)約25分(200℃設定)温度調節2段階(200・160℃)充電時間(時間)約4
USB給電式モバイルストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷から7日以内出荷USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)
コイズミ(小泉成器)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13色ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
ヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,690税込¥7,3591台7日以内出荷髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
スチームストレートヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥11,900税込¥13,0901個6日以内出荷うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,590税込¥7,2491個6日以内出荷ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。幅(mm)244色グレー高さ(mm)44質量(g)265奥行(mm)43消費電力(W)300~370電源(AC V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)200
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,990税込¥7,6891個6日以内出荷プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。付属品取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ
コイズミ(小泉成器)¥7,990税込¥8,7891個6日以内出荷髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン