10ページ目: 航海計器

527件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点滅灯用キャップ マリンテック

    点滅灯用キャップ

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    6日以内出荷
    適合M3011・M3012・M3013
  • 点滅灯用パッキング マリンテック

    点滅灯用パッキング

    マリンテック
    ¥379税込¥417
    1式
    6日以内出荷
    適合M3011・M3012・M3013
  • 点滅灯 HMLシリーズ 青色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 青色

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 標識灯 615 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 615 キセノン 電池付属

    はくでん
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)146×41使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
  • 標識灯 2000B LED 電池付属 はくでん

    標識灯 2000B LED 電池付属

    はくでん
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)129×48使用電池単3×4個 スイッチ付電池寿命20日間(目安)
  • 標識灯 200-2 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 200-2 キセノン 電池付属

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
  • 標識灯 200-1 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 200-1 キセノン 電池付属

    はくでん
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
  • クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。クランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、。多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
    仕様【付属ベース】クランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~75
  • PS魚探マウント(アッパータイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    PS魚探マウント(アッパータイプ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    ライブウェルホルダーの金具に取付するタイプのPS魚探マウントです。ライブウェルホルダーと魚探の両方をレールの中心にセットすることが可能です。レールの上部に魚探をセットするため、画面を確認する際の視点移動が軽減できます。二刀流で釣りたいユーザーに最適な魚探マウントです。
    材質ステンレス/樹脂対応機種(HONDEX社製)HE-68WB/PS-610C・II/PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57C/PS-500/PS-501など
  • マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチ魚探マウント(パイプベースセット) II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)と。パイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)。?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)。?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能。?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減。 パイプベース(ソケット)II。?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド。?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付。?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能。【おすすめポイント】。?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群。?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し。?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立
    セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【魚探台座】360取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
  • マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、。BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
    仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型)材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
  • IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFマルチ魚探マウント&アームフルセット II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    7日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。IFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
    仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
  • ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに。ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに。各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、。ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
    仕様【付属ベース】ステンクランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~85
  • IFマルチ魚探マウント II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    IFマルチ魚探マウント II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、。ロックピンで取付できるベースです。
    仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
  • タコメーター 4000rpm 回転計 マリンテック

    タコメーター 4000rpm 回転計

    マリンテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    6日以内出荷
    85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応。精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!。速度比は1.0-360で調整可能。ディーゼルエンジン対応。自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫。エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示
    仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67
  • バルクヘッドタイプコンパス 100B/H SILVA

    バルクヘッドタイプコンパス 100B/H

    SILVA
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    壁面埋込用コンパスSILVA計器と同じサイズです
    用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)160×160
  • バルクヘッドタイプコンパス 102B/H SILVA

    バルクヘッドタイプコンパス 102B/H

    SILVA
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    壁面埋込用コンパス
    用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)100Φ外径(mm)135×156
  • バルクヘッドタイプコンパス 125B/H SILVA

    バルクヘッドタイプコンパス 125B/H

    SILVA
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    壁面埋込用コンパス
    用途ボート、ヨットの壁面用電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)125Φ外径(mm)160×160
  • マルチパーパスコンパス 70UN SILVA

    マルチパーパスコンパス 70UN

    SILVA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    水平面、垂直面、天井などあらゆる面に取り付けられます
    用途ボート、ヨット、カヤック色ブラック照明無し
  • バルクヘッドタイプコンパス 70P SILVA

    バルクヘッドタイプコンパス 70P

    SILVA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる面(天井でも)取付できるコンパス
    用途ボート電圧(V)照明:12カードサイズ(mm)70Φ外径(mm)95×95
  • オフシェア75コンパス ブラケットタイプ PLASTIMO

    オフシェア75コンパス ブラケットタイプ

    PLASTIMO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    オフショア75は17~30フィート(5~9m)のパワーボート用にデザイン、開発されました。このオフショアコンパス75はプラスチモの長年のコンパス製造の豊富な経験とノウハウを結集し開発されました。特にVibration Absorber Systemによりパワーボートがスピードを出して振動が激しい状態でも優れた安定性を保ちます
    用途17-26ftパワーボート電圧(V)照明:12目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:70Φ
  • オフシェア55コンパス カヤック PLASTIMO

    オフシェア55コンパス カヤック

    PLASTIMO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    オフショア55カヤックモデルはカヤックツーリングのために設計されたコンパスです
    用途カヤック目盛5度刻みISO規格25862:船舶用磁気コンパス径(mm)カード:55Φ
  • 3インチクロック&バロメーター PLASTIMO

    3インチクロック&バロメーター

    PLASTIMO
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    木材のボードを使用した、キャビンや書斎の壁等に最適な時計と気圧計がセットになったモデルです。
    材質真鍮寸法(mm)幅:325×高さ:150
  • フォーインワン Weatherman PLASTIMO

    フォーインワン Weatherman

    PLASTIMO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    フォー・イン・ワンは時計、気圧計、温度計、湿度計を組み合わせた製品です
    材質真鍮寸法(mm)345Φ×95
  • 4.5インチバロメーター PLASTIMO

    4.5インチバロメーター

    PLASTIMO
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    140mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
    材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
  • 4インチバロメーター PLASTIMO

    4インチバロメーター

    PLASTIMO
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    130mmΦの壁面に取り付けるアネロイド式気圧計
    材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
  • 4.5インチ温湿度計 PLASTIMO

    4.5インチ温湿度計

    PLASTIMO
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    140mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
    材質真鍮寸法(mm)140Φ×50
  • 4インチ温湿度計 PLASTIMO

    4インチ温湿度計

    PLASTIMO
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    130mmΦの壁面に取り付ける温湿度計
    材質マットクローム寸法(mm)130Φ×53
  • RGBコントローラー 無線式 マリンテック

    RGBコントローラー 無線式

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。最新のRGB-CCTタイプのLEDテープライトに対応。ワイヤレスタイプの次世代コントローラー。指でタッチすることで発光色を自由自在。DC12~24V電圧に対応。最新PWMコントロール技術により安定した色を表現。出力144W(12V)大容量に対応。20m先でのリモコン操作が可能。色・輝度・スピードなどリモコン1つで変更可能
    用途これ1本で全てのカラーを実現できます。最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!付属品本体・リモコン型式DM-RGB-3電圧(V)DC12~24出力【チャンネル】12A【各チャンネル】6A使用電圧(V)DC12/24出力容量144W(MAX/12V時)電池【リモコン】単4×2本操作距離【リモコン】20m
  • モニタースタンド マリンテック

    モニタースタンド

    マリンテック
    ¥9,798税込¥10,778
    1式
    6日以内出荷
    本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ155mm。モニター面とベース面は同サイズ
    付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
  • モニタースタンド マリンテック

    モニタースタンド

    マリンテック
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    6日以内出荷
    本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により、上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格に対応。高さ135mm。ベース面は強力両面接着シール付き。Φ4穴×5
    付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
  • モニタースタンド マリンテック

    モニタースタンド

    マリンテック
    ¥9,798税込¥10,778
    1式
    6日以内出荷
    本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。2ヶ所のボールジョイントネジの採用により自在に角度を調整可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ124mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
    付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
  • モニタースタンド マリンテック

    モニタースタンド

    マリンテック
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    当日出荷
    本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製。ボールジョイントネジの採用により 上下左右360度回転可能。4~11インチまでのモニターに対応。VESA規格2機種に対応。高さ135mm。両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
    付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
  • 船舶用 安全衛生旗 ノーブランド

    船舶用 安全衛生旗

    ノーブランド
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1枚
    6日以内出荷
    用途船舶用「安全衛生旗」です材質ポリエステル100%
  • 国際信号旗 数字旗 中型 ノーブランド

    国際信号旗 数字旗 中型

    ノーブランド
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    6日以内出荷
    数字旗は、単独では数字以外の意味をあまり持たず、他の旗と組み合わせて補足する場合に使用します。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:85×290×20(先端)
  • 国際信号旗 回答旗 ノーブランド

    国際信号旗 回答旗

    ノーブランド
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    6日以内出荷
    回答旗は、相手船の信号を視認したときに半揚し、信号を解読したら全揚します。また、相手船の次の信号を待つ時には半揚し、通信が終了したら全揚します。回答旗は、数字の中の小数点としても使用します。
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%
  • シングルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    シングルトランペットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)410×101質量(g)600音圧108±3db/1m
  • ダブルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ダブルトランペットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)460×201質量(g)1200音圧111±3db/1m
  • ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
  • ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ホーンCT トランペット型ホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
航海計器