6ページ目: 航海計器

527件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL)

    反射テープ50mm×10m

    オラフォル(ORAFOL)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    漁業向けの高輝度反射テープです。 ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が 発見しやすくなります。 養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。 流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が しやすくなります。 マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。 漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。 裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。 国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣 などにも使用している安心・高品質の商品です。
    用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用幅(mm)50長さ(m)10取付け方法裏面粘着シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型 佐浦計器製作所

    無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型

    佐浦計器製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    6日以内出荷
    基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。
    用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
  • 8.4型液晶プロッター魚探HE-8000 本多電子

    8.4型液晶プロッター魚探HE-8000

    本多電子
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    6日以内出荷
    HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
    セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05出力(W)200消費電力(W)約12周波数(kHz)107+400本体質量(kg)約1.8表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備電源電圧(V)DC11~35機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点アンテナGPS内蔵色配列7種類表示ドット数640×480消費電流約1A/12V画面仕様横型縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM背景色4色
  • 小型船舶用アンプ MA-10CD ノボル電機

    小型船舶用アンプ MA-10CD

    ノボル電機
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    6日以内出荷
    DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
    付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)1.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
  • LED水中灯 MLA200-1224 マリンテック

    LED水中灯 MLA200-1224

    マリンテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
    材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
  • LEDドームライト MID180-1224B マリンテック

    LEDドームライト MID180-1224B

    マリンテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
    質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
  • LEDドームライト MID140-1224B マリンテック

    LEDドームライト MID140-1224B

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
  • LEDドームライト MID60-24B マリンテック

    LEDドームライト MID60-24B

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
  • LED電球 E39口金 AC100/240V 白色 マリンテック

    LED電球 E39口金 AC100/240V 白色

    マリンテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始 アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
    仕様2020年モデル型式MLB50W-AC-B質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年電球の種類LED
  • LED電球 MBA1.5W-1224B マリンテック

    LED電球 MBA1.5W-1224B

    マリンテック
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • LED電球 MLB8W-1224B マリンテック

    LED電球 MLB8W-1224B

    マリンテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
    質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
  • 砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】 岩崎製作所

    砲金製 号鐘 (ストライカー付き) 船舶用【一般品】

    岩崎製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    塩害に強い砲金製の号鐘です。合図や時報・衝突予防などに船舶用として最適です。
  • 拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散スーパーLEDライト15灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67
  • 船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白 ノーブランド

    船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白

    ノーブランド
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
  • 船用防水ベル 120Φ表示灯なし ゼロワンオカダ

    船用防水ベル 120Φ表示灯なし

    ゼロワンオカダ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    39日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上音量(dB)90耐電圧(V/min)1500
  • 船用防水ベル 120Φ表示灯付き ゼロワンオカダ

    船用防水ベル 120Φ表示灯付き

    ゼロワンオカダ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    39日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格寿命(時間)20絶縁抵抗(MΩ)100以上音量(dB)90耐電圧(V/min)1500
  • マルチアラーム ゼロワンオカダ

    マルチアラーム

    ゼロワンオカダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    39日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~55定格寿命(時間)80絶縁抵抗(MΩ)100以上音量(dB)105耐電圧(V/min)1500
  • 船舶用形象物 網式 ノーブランド

    船舶用形象物 網式

    ノーブランド
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    6日以内出荷
    船舶法定備品として搭載しなければならない
    寸法(Φmm)610
  • 船舶用外国旗 2巾 ノーブランド

    船舶用外国旗 2巾

    ノーブランド
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    6日以内出荷
    サイズ2巾
  • 小型標識灯 乾電池仕様 緑星社

    小型標識灯 乾電池仕様

    緑星社
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    欠品中
    仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)点灯色黄距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
  • 号鐘 島田燈器工業

    号鐘

    島田燈器工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
    用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質HBsC1質量(kg)9.2音量(dB)110以上寸法(外径×高さ)(mm)最大300×270
  • LEDデッキライト 作業灯 投光器 マリンテック

    LEDデッキライト 作業灯 投光器

    マリンテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    思い通りの明るさを!! 小型でハイパワー!LED作業灯! 出力22Wで強力な光を放ちます。 本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。 本体アルミダイガスト防食処理。 本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。 ステンレス製取付金具付き ノイズ対策品
    型式MLC22W-1224S寸法(mm)105×105×63質量(g)630電圧(V)AC/DC11~60V消費電力(W)22全光束(Lm)1900色温度(K)6000
  • オリジナル点滅灯用 専用固定器具 マリンテック

    オリジナル点滅灯用 専用固定器具

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。
    仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
  • HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13 三信船舶電具

    HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13

    三信船舶電具
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    6日以内出荷
    反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
    仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2色マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
  • 木製傾斜計 神和製作所

    木製傾斜計

    神和製作所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    6日以内出荷
    船舶の舵取室、ポンプ室及びその他必要な船室に装備する、船体の傾きを確認する計器です。
  • 多機能有線モニター HANMATEK

    多機能有線モニター

    HANMATEK
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    6日以内出荷
    HANMATEKブランドの多機能有線モニター このZhanmatekは、電話、ワイヤートラッカー、数値検出器、ネットワークケーブルテスターとして活用できる多機能デバイスです。実用性に富んだ設計で、現場作業に最適です。CE認証取得で信頼性を確保 商品はCE認証を取得しており、欧州市場での安全基準を満たしています。品質と安全性に配慮した製品として、信頼してご使用いただけます。有線接続で安定した測定が可能 有線モニターとしての特性を活かし、信号の安定した伝送が実現します。ノイズの影響を受けにくく、正確な測定結果を提供します。軽量で持ち運びやすい設計 パッケージ重量は0.360 kgと軽量で、持ち運びに便利です。現場作業や移動中の使用にも最適なコンパクトサイズです。パッケージサイズは19 × 9 × 5 cm パッケージサイズは19 cm× 9 cm× 5 cmとコンパクト。収納や持ち運びに最適なサイズ設計です。中国本土製でコストパフォーマンス優秀 原産国は中国本土で、製造コストを抑えつつも性能を維持しています。価格面でも魅力的な選択肢です。1個入りの単品販売 販売単位は1個ずつで、必要な分だけ購入可能です。個人利用や小規模な作業現場にも適した販売形態です。
  • 裸圧着端子 丸形端子(R形) マリンテック

    裸圧着端子 丸形端子(R形)

    マリンテック
    ¥199~税込¥219~
    1式
    6日以内出荷
    5.5SQから60SQまで幅広くラインナップ!。丸形端子R形小型機器から大電流配線まで対応。耐食性に優れたスズメッキ銅製丸形端子(R形)。確実な圧着接続式。接続機器に合わせてM8/M10の取付穴サイズをご用意。メーカー取り扱いケーブル5.5SQから60SQまで幅広く対応。用途に合わせてケーブルサイズとボルトサイズを選択可能!
    用途バッテリー・ソーラー・インバーター・船舶・車両など各種DC配線に幅広く使用可能
  • スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スーパーLEDライト24灯(スポット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    8日以内出荷
    遠方を力強く照らすマリン仕様サーチライト。遠距離照射に特化したスポットタイプのマリンLEDライトです。高輝度LEDを24灯搭載し、横長バータイプながら遠方まで光を届ける照射設計を採用。航行時の障害物確認や目標物の探索、夜間の監視業務などに適したサーチライトとして活躍します。IP67防水性能や高耐久アルミダイキャストボディを備え、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広い船舶に対応。過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能です。
    用途船舶、夜間航行時の前方確認、航路上の障害物確認、港湾設備やブイの確認、漁船での探索・監視用途、業務船のサーチライト、キャンピングカーや作業車両の補助照明、農業機械・建設機械の遠距離照明
  • スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スーパーLEDライト(拡散)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    8日以内出荷
    船舶向けに設計された高耐久マリンLEDライト。大型艇のデッキ照明や夜間作業に最適なマリン仕様のLEDライトです。広範囲を照らす横長バータイプを採用し、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広く対応。高光量LEDによる優れた照射性能に加え、IP67防水性能やアルミダイキャストボディを備え、過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能。船舶はもちろん、キャンピングカーや作業車両など幅広い用途で活躍します。
    用途船舶、プレジャーボートのデッキ照明、漁船・業務船の作業灯、夜間作業時の補助照明、キャンピングカーの外部照明、作業車両やトレーラーの作業灯、農業機械・建設機械の補助照明セット内容LEDライト本体×1、配線コード×1、ベース金具R×1、ベース金具L×1、ボルトM8×2、六角穴付ネジ×2、六角レンチ×1、ナットM8×2、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4取付ボルトの呼びM8入力電圧(V)DC10~30レンズ拡散色温度(K)6000防水性IP67
  • 江東電気製 メタルハライド船上灯 マリンテック

    江東電気製 メタルハライド船上灯

    マリンテック
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1式
    6日以内出荷
    群をぬく「光力」出力3000Wの光は強力で、集魚灯として戦力になること間違いなし!。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
    電圧(V)AC230口金E39定格出力(W)3000安定器必要
  • 冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター 冨士電球工業

    冨士製 メタルハライド船上灯 ポリスター

    冨士電球工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1式
    6日以内出荷
    ポリスター メタルハライド(HID)は白熱球の限界を遥かに超えた高輝度、高効率、長寿命を実現しており、その絶大な集魚力は定評を得ています。「ポリスター」は光色、耐久性、安全性に重点を置いた設計がなさられており HID生産開始以来20年間に数々の改良が施されております。「ポリスター」はメーカーが集魚灯メーカーとしての約50年間を積み上げてきた実績とノウハウの集大成であり、自信を持ってご提供することが出来ます。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。
    電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)4800安定器必要
  • 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC

    水槽用LED水中ライト

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1式
    6日以内出荷
    6つのモードで自然な成長環境を再現!。明るさ・色・時間を自在に設定できる水中ライト。水中/水槽蓋裏など自由な位置に取り付け可能(吸盤は水中のみ使用可)。RGB+白色LEDで自然な色彩を再現し、水中を鮮やかに演出。日の出/日中/夕暮れ/月光を再現する24/7自動調光モード搭載。6種類の照明モード搭載。10段階調光+8色カラー設定で好みの水槽演出が可能。自動ON/OFF管理できるタイマー機能付き。長さ18cmタイプ。防水等級IP68。対応水槽サイズ20-30cm。1年保証
    用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品吸盤2個質量(g)280消費電力(W)3コード長さ(m)電源:3.3入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)タイマー設定6/9/12/24時間LED9灯サイズ(mm)180×15×15明るさ約140lm防水保護等級IP68
  • タッチパネル式調光器 マリンテック

    タッチパネル式調光器

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    6日以内出荷
    ガラスパネルデザイン採用!。タッチ式・3段階調光LED調光器。様々なLEDの制御に。DC24V専用。高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用。高感度/操作性抜群。屋外で使用可能な防滴仕様。真ん中の電源スイッチに触れると電源ON。スイッチをタッチすることで3段階調光可能(強/中/弱/電源OFF)。簡単操作/お手入れ簡単。高温耐性。定格電流4Aまで。LED製品以外での使用不可。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。1年保証
    質量(g)95配線接続方法赤色(電源+)/ 黒色(電源-)/灰色(LED+)/ 白色(LED-)定格電流(A)最大4まで入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×85保証期間1年間動作温度(℃)-20 - +60ケーブル長(cm)30調光方式タッチ式調光範囲3段階(強/中/弱/電源OFF)
  • LED警告灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED警告灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1式
    6日以内出荷
    360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能。マグネット付きで簡単設置。収納可能な取付フック付き。点滅/回転/常灯など9種類の点灯モード搭載!。ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能。発光色:青色。乾電池式(単4電池×3)。電池式なので非常用ライトにもオススメ。自転車やバイクに装着して夜間走行時の視認性UPにも最適。防水規格IP66。1年保証
    用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット型式LWL-9B寸法(mm)Φ100×35質量(g)120使用温度範囲(℃)-40-120電源単4電池×3本(別売)発光色青色光源LED輝度12000mcd保証期間1年モード【点灯】9種類ボタン仕様電源ON→発光パターン9種類→電源OFF
  • ソーラー式点滅灯 SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー式点滅灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥5,198税込¥5,718
    1式
    6日以内出荷
    材質ポリカボネート(PC)/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ40×W80×H150質量(g)140発光色赤色LED×2/緑色LED×2(交互点滅)光源LED保証期間1年給電方式ソーラー充電式点灯時間(時間)満充電時、無日照で100時間以上
  • マリンテック製 LEDマルチライト 24V マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 24V

    マリンテック
    ¥61,980税込¥68,178
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)380電圧(V)DC24消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
  • マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 3連タイプ

    マリンテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。本体はアルミニウム製/耐候性に優れた白色粉体塗装。屋外でも使用可能。防水等級IP67。天井や壁などに簡単に取付可。付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付。100cm/50cmより選択可。結露防止対策済み。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可。DC24V専用。3年保証
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・取付用ビス色ピンク色電圧(V)DC24~28ケーブル長(cm)16
  • マリンテック製 LEDマルチライト 12V マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 12V

    マリンテック
    ¥61,980税込¥68,178
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約10Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)380電圧(V)DC12消費電力(W)10ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×425LED使用数(個)32
  • マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 24V ショート

    マリンテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC24V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)270電圧(V)DC24消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
  • マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート マリンテック

    マリンテック製 LEDマルチライト 12V ショート

    マリンテック
    ¥47,980税込¥52,778
    1式
    6日以内出荷
    高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。出力約3Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)。電源DC12V用。 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプションで専用ガード、調光システムご用意しております。ケーブルは標準10m付きです。(延長可能です)
    質量(g)270電圧(V)DC12消費電力(W)3ケーブル長(m)10キャップステンレスサイズ(mm)34×215LED使用数(個)16
航海計器